73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ)19 全長(mm)160~730 タイプ8段伸縮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称1/2ポンド 頭の全長(mm)112
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 硬度HRC55~60 使用クサビ 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。 種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途細工作業 形状ヒョウタン型
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)木製 材質(ヘッド)炭素鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)140~530 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)60 トラスコ品番404-8563
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)147~605 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5 質量(g)61 トラスコ品番335-3168
1本
2,498 税込2,748
欠品中

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)190~740 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転異型球 シャフト8段伸縮
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)250~1510 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)200 トラスコ品番411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。
仕様【計測数値】020μs~999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできます セット内容計測部・ハンマー・接続ケーブル・イヤフォーン・USBケーブル・ACアダプター・通信ソフト(CHESPEA)・充電器・充電池単3×4本・予備充電池単3×4本・取扱説明書(CHES-PEAII)・取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)・収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃) 分解能【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入) 寸法(Φ×mm)【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音) 使用電池ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能 記憶データ数【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250g サービス分類レンタル
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm)92 頭質量(g)130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検 トラスコ品番752-0930 材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)300~2010 寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)240~1190 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 質量(g)約140 シャフト8段伸縮 トラスコ品番381-4815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)約165~735 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 セット内容ストラップ付 アズワン品番64-4061-58
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様PH-20 全長(mm)315 口径(Φmm)22×22 全質量(g)850 頭の全長(mm)190
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途外壁の剥離作業に 全長(mm)315
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吸音性に優れた特殊なフェルト生地を使用したマットです。キーボードの打音を軽減します。裏面は激しいキー入力にも耐える滑り止め加工されています。
材質フェルト、ポリエステル、PU(裏面) 色(本体)ダークグレー 取扱説明書なし
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球 頭径(Φmm)19 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:カーボン 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番147-4662 材質アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)最短~最長:280~1820 質量(g)190 頭径(Φmm)19 材質(柄部)ゴム 材質(頭)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4669 材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム 全長(mm)最短~最長:210~1000 径(Φmm)先端球体部:17
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。 材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球 頭径(Φmm)22 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス異形球
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4667 材質シャフト部:カーボン 全長(mm)1050 質量(g)230 頭径(Φmm)24 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途外壁などの打音診断検査に。 材質アンテナ部:ステンレス管 頭径(Φmm)17 材質(頭)
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングネック式 打診棒スティック 土牛 動画あり
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。 シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ 球径(Φmm)約19
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。
用途外壁などの打音診断検査に。 トラスコ品番127-8540 材質シャフト部:ステンレス管 全長(mm)最短~最長:140~620 質量(g)60 シャフトペンクリップタイプ目盛付 頭径(Φmm)17 材質(頭)真鍮
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房点検ハンマー
用途トンネル・橋梁、道路舗装の打音検査や鉄道車両の点検に 主な用途修理・メンテナンス作業等に
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。 前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! 回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 材質(柄部)カーボン 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)