34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 接続口径G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm)Φ70×27.5 空気吐出量(L/min)170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5279 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 トラスコ品番117-4266
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5276 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)500 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5380 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5278 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)400 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5374 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ丸吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5376 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 穴径(Φmm)3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 エア取入口G1/4 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ空気・液体両用 吹付パターン丸吹 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) ノズル外径(Φmm)11 ノズル内径(Φmm)3 吹出しパターン丸吹パターン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5281 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵など タイプ空気用平吹 トラスコ品番810-5208 材質黄銅クローム 長さ(mm)50 接続口径R1/4 質量(g)120 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5275 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) タイプ空気用 仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹 接続口径R1/4 吹付パターン平吹 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット) 吹出しパターン平吹パターン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど タイプジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3 トラスコ品番810-5270 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム 接続口径R1/4 全長(mm)200 質量(g)160 最小曲げ半径(mm)40 適合流体液体・圧縮空気
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5375 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5379 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5381 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5378 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5377 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5373 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5277 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5280 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5285 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5284 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5283 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5282 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど タイプノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3 トラスコ品番810-5271 材質黄銅クロム 接続口径R1/4 全長(mm)50 質量(g)120 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等 吸着力(N)600 ノズル長(mm)400 ノズル口径(Φmm)2.0 最大使用圧力(kg/cm2)1
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど タイプ空気用平吹 トラスコ品番810-5210 材質黄銅クローム 長さ(mm)50 接続口径R1/4 質量(g)120 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷