油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用
型式A型
寸法A(mm)250
寸法D(mm)10
寸法C(mm)100(最低液位)
キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
トラスコ品番836-7972
質量(kg)6.5
定格電流(A)28.9
電源コード(m)2
ヒーターB型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ)
首下長(mm)785
電力密度10W/cm2
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下
トラスコ品番117-4461
質量(kg)1.1
寸法A(mm)410
寸法D(mm)8
寸法B(mm)120
寸法C(mm)130
温度調節範囲(℃)30~80
キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付)
材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード