カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
    • パイプヒーター・投込みヒーター(16)
  • 科学研究・開発用品(8)
    • 実験研究用投込みヒーター(6)
  • 制御機器(1)
    • その他機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
すべてのカテゴリ

「投げ込みヒーター 100v」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ ノーブランド水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプノーブランド
11,980税込13,178
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.8寸法(mm)370使用温度範囲(℃)45~55電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド水用投げ込みヒーター 温度調節器付ノーブランド
13,980税込15,378
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド水用投げ込みヒーター モールドタイプノーブランド
7,198税込7,918
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)1使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド水用投げ込みヒーター モールドタイプノーブランド(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.5使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ アズワン投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズアズワン
12,200税込13,420
1本
当日出荷から翌々日出荷
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型加島
137,600税込151,360
1台
21日以内出荷
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付首下長さL(mm)500~1000発熱密度(W/cm2)4.5~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.25MB)耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型加島
59,160税込65,076
1台
21日以内出荷
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)80/170/250/350ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付首下長さL(mm)400~1000発熱密度(W/cm2)7.2~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.23MB)耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応樹脂製容器は50℃まで最大水量20Lまで対応デジタル設定&電子温度制御ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)電源コード(m)2(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2
スキマヒーター TGK(東京硝子器械)スキマヒーターTGK(東京硝子器械)
64,960税込71,456
1台
6日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
投げ込みヒーター グリーンクロス投げ込みヒーターグリーンクロス
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
容器に投げ込み使用できる簡単で便利な湯沸し器です。 電気でお湯が沸かせます。
用途作業現場、アウトドア、災害時の湯沸しに
海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ海水・淡水兼用 水槽用クーラーゼンスイ
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。
用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電源AC100V(50/60Hz)温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度設定範囲(℃)0~60ブラック
投げ込みヒーター SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーターSURE(石崎電機製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
チタンヒーター SHI型 投込み式 REI-SEAチタンヒーター SHI型 投込み式REI-SEA
88,980税込97,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
投げ込みヒーター ナリカ投げ込みヒーターナリカ
22,000税込24,200
1個
4日以内出荷
溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
電源AC100V、300W種別PH-300N径(Φ)×全長(mm)8.5×230
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。 100V専用のヒーターです。 ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。 シース材質はステンレス製(SUS316L)です。 標準品はアース端子付です。 標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。
相数単相
チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプアズワン
55,500税込61,050
1台
当日出荷から12日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター L字型タイプアズワン
55,600税込61,160
1台
当日出荷から12日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
投込み型シーズヒーター JUST投込み型シーズヒーターJUST
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
温調付投げ込みヒーター 新光電気温調付投げ込みヒーター新光電気
16,980税込18,678
1台
当日出荷
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプサーモスタット付ヒーター径(Φmm)100昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
投げ込みヒーター 新光電気投げ込みヒーター新光電気
8,298税込9,128
1台
当日出荷から5日以内出荷
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプモールドタイプヒーター
富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W フジマック富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800Wフジマック
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水を電気で温めることができます。 温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。 ※水以外の液体には使用しないでください。 ※ポリバケツ使用不可トラスコ品番853-7092質量(g)800パイプ長(mm)390
感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター サンハヤト感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーターサンハヤト(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他外形寸法(mm)60×35×105消費電力(W)200定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)ヒーター用:1.0ヒーター寸法(mm)Φ16×165電源コード(m)1.0制御温度(℃)30~45(±2.0)
投込み(湯沸し)ヒーター フジマック投込み(湯沸し)ヒーターフジマック(33件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど電源コード(m)2
サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマックサーモスタットヒーター 温度調整付フジマック(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ アズワン投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズアズワン
12,400税込13,640
1本
12日以内出荷
液中での熱効率に優れています。
容量(W)500電源(V)AC100(50/60Hz)本体長さ(mm)185材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304アズワン品番1-144-32
チタンヒーター SHS型 ネジ込み式 REI-SEAチタンヒーター SHS型 ネジ込み式REI-SEA
99,900税込109,890
1本
9日以内出荷
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
投げ込みクーラー ナリカ投げ込みクーラーナリカ
50,000税込55,000
1個
9日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)種別温度調節器 TC-107E寸法(mm)220×160×135電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-50~50対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH精度(℃)±1~3(可変式)リード線(m)2.5抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ5×200mm
投げ込みクーラー ナリカ投げ込みクーラーナリカ
84,000税込92,400
1個
8日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別温度調節器 TC-107D寸法(mm)172×160×130電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~99対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)精度(℃)±1リード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら