スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプサーモスタット付ヒーター
径(Φmm)100
昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプモールドタイプヒーター
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質SUS316L
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)30~120
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)MAX100
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下
トラスコ品番117-4461
質量(kg)1.1
寸法A(mm)410
寸法D(mm)8
寸法B(mm)120
寸法C(mm)130
温度調節範囲(℃)30~80
キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付)
材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
容器に投げ込み使用できる簡単で便利な湯沸し器です。
電気でお湯が沸かせます。
用途作業現場、アウトドア、災害時の湯沸しに
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
発熱密度(W/cm2)3.0
容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。
100V専用のヒーターです。
ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。
シース材質はステンレス製(SUS316L)です。
標準品はアース端子付です。
標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。
相数単相
投込みヒーターLYC型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120
発熱密度(W/cm2)3.0
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2
ガードSUS304
電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
関連キーワード