「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ABS
全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)
直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)
質量(g)約740
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
コード長さ(m)5(VTC2C)
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40
口金E-26
コード長さ(m)5
色温度(K)6500
明るさ(Lm)4800
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
用途屋内用 PWL-40SP用の替球
寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
周波数(Hz)50/60
口金26E
定格消費電力(W)40
定格入力電圧(V)100~110
光束(Lm)4500
光色昼光色(6500K)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用
寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
周波数(Hz)50/60
口金26E
定格消費電力(W)40
定格入力電圧(V)100~110
電源コード(m)5
光束(Lm)4500
光色昼光色(6500K)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ワイド照射と集中照射を自在に切替可能
用途夜間作業 照射
セット内容ターンスイッチ付、スリップレスグリップ付、コード5m、連結コンセント付
質量(g)724
周波数(Hz)50/60
口金E-26
定格消費電力(W)40
全光束(Lm)4800
定格入力電圧(V)100~110
色温度(K)6500
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
用途リモコン付き
質量(g)800
消費電力(W)40
明るさ(Lm)4800
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ヒラケル専用替え球
用途夜間作業 照射
質量(g)260
周波数(Hz)50/60
口金E-26
定格消費電力(W)40
全光束(Lm)4800
定格入力電圧(V)100~110
色温度(K)6500
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
用途リモコン付き
質量(g)260
消費電力(W)40
明るさ(Lm)4800
電球の種類LED
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
関連キーワード