「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度。連結コンセント式
用途夜間作業に
消費電力(W)73
コード長さ(m)5
固定方法大型樹脂クリップ式
明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光
電球の種類LED
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に
寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165
直径(Φmm)【全面集中時】370
口金E26
定格消費電力(W)73
明るさ(Lm)8500~2000
照射角度(°)300
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ルナ2用替玉。3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度
用途夜間作業に
消費電力(W)73
明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に
寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165
直径(Φmm)【全面集中時】370
口金E26
定格消費電力(W)73
明るさ(Lm)8500~2000
照射角度(°)300
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
関連キーワード