作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66
光束(Lm)約1700~400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0
質量(g)580
電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~11
照射距離(m)約71
落下耐久(m)2
付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)
充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射
MAX6,000ルーメンの大光量照射
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)
質量(g)1560
電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)
コード長さ(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式・電源コード式
光束(Lm)6000
明るさ(Lm)6000~1500
照射距離(m)74
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)3~9
落下耐久(m)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器
2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射
MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯
2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能
内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m)
質量(g)2630
電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵)
コード長さ(m)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138
防塵防水性能64
防塵・防滴IP64
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約3
電源タイプ充電式・電源コード式
光束(Lm)14000
使用場所屋内外
明るさ(Lm)14000~4000
照射距離(m)117
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)2~8
落下耐久(m)1
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)295
電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28
防塵防水性能66
フック○
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約9.5
光束(Lm)1200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)1200~200
照射距離(m)48
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~28
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m用ACアダプター
質量(g)475
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1400×34.5×34.5
関連資料(0.16MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式投光器。最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯。ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時。調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え。調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)。USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品USB Type-Cケーブル(50cm)
適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)
質量(g)346
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大:770
明るさ(Lm)光源(約)770~300
照射距離(m)最大:(約)34
連続点灯時間(時間)3~11
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル
質量(g)488
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0
保護等級IP64
光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個
バッテリーリチウムイオン充電池
色温度(K)2700~6500
輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)
バッテリー電圧(V)3.6
連続点灯時間6~126
コード長さ(cm)50
充電時間(時間)約8
電源タイプ充電池タイプ
バッテリー容量(mAh)13500
光束(Lm)約l1000~50
使用場所屋内外
照射距離(m)約48
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)145
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200
付属品USB充電コード、取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回放充電
充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4400
充電方式USB-A/出力5V(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
特殊用途防爆
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)15000
全光束(Lm)1500
仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番819-3858
幅(mm)268
高さ(mm)167
材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)119
電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級IP65
光源高輝度白色COB LED×1個
芯数2
充電時間(時間)約4
実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース
強力マグネットで投光器をしっかり設置
用途対応機種 GZ-314
付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット
材質アルミニウム
質量(g)378
寸法(幅W×高さH)(mm)159×142
耐荷重(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39
ねじ(mm)M6×21
取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用
適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315
質量(g)245
直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ
長時間照射高出力サーチライト
単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力
23時間の連続点灯が可能
照射距離459mの長距離照射
可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能
ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源単1アルカリ電池×4本(別売)
明るさ(Lm)470
防塵防水性能54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190
質量(g)984
連続点灯時間(時間)約23
照射距離(m)最大約459
落下耐久(m)1
付属品ショルダーストラップ
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)。収納用リール、専用バッグ付属
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能
付属品専用ACアダプター(1.4m)、収納リール、収納バッグ
質量(g)1505
消費電力(W)110/10m
電源専用ACアダプター(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大9000
関連資料(0.16MB)
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみ。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。収納用リール、専用バッグ付属。*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能
付属品収納リール、収納バッグ
質量(g)1505
電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大9000
明るさ(Lm)9000
関連資料(0.16MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能
照射角度140°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)100
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3
防塵防水性能54
光束(Lm)200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)200
照射距離(m)18
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)20
落下耐久(m)1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)アルミ
保護等級IP67
光源色白色
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
フラッシュライト用3脚ホルダー。
投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。
ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。
接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g
付属品1/4インチネジ、角度調整台座
色ブラック
質量(g)約204
接続部ねじ1/4インチネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5
耐荷重(g)1250以下
対応径(Φmm)約12~49
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)1.3(本体のみ)
全光束(Lm)3600
発光色昼光色(6000K)
角度調整範囲前後130~150°、左右360°
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約6~10
電源タイプ充電式
効率36W
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×36
防水保護等級防滴仕様
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!
付属品USBケーブル・取扱説明書
材質アルミ合金、ABS、他
質量(g)約1058
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)
連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間
保護等級IPX4(防沫形)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh
充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)‐10~50
電源タイプ充電式
アダプター型式5V 2A(付属していません)
充電可能回数約300~500サイクル
使用場所屋内外
明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000
光色4000K暖色/6500K白色
USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード