「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)(適合電灯)500
電球の種類ハロゲン
設置場所屋内、屋外
コード長さ(m)約3
電源タイプ電源コード式
付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)約1.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)5
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370
芯数2
適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)200~242対応
シリーズグラウンドビームER
全光束(Lm)69000
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)-20~35
関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋外
Ra70
耐風速(m/s)60仕様
グリーン購入法適合
旋回角度(°)左向角90~右向角90
電球の種類LED
照射角度(°)上向角90~下向角60
耐雷サージ15kV
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
特殊用途防雨防滴
電源タイプ電源コード式
定格電圧(V)110
芯数3
耐水性防雨・防滴タイプ
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)200~242対応
シリーズグラウンドビームER
電源電源別置型
全光束(Lm)69000
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)-20~35
関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋外
Ra70
耐風速(m/s)60仕様
グリーン購入法適合
旋回角度(°)左向角90~右向角90
電球の種類LED
照射角度(°)上向角90~下向角60
耐雷サージ15kV
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
関連キーワード