「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様三脚式
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380
使用場所屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。
スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。
投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。
今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、
ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として
仕様三脚式
付属品本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)投光器:2.5、電源:1.5
電源4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX)
温度範囲(℃)(電源)20~-80
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175
容量(W)180
湿度測定範囲(%)(電源)10~-90
バッテリー三元リチウムポリマー
安全性M.S.P倍安全技術(5層保護)
寿命(電源連続使用)500以上
充電時間(時間)7~8(MAX/DC15V)
バッテリー容量(mAh)40800
使用場所屋内・屋外用
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
関連キーワード