2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に 付属品M10×25ボルト・ナットセット×2 適合推奨三脚:S-02 質量(kg)8.6 定格電圧(V)100 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)90~277 演色指数(Ra)73 電球の種類LED
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

屋内外の夜間作業も効率UP。輝度が高く、寿命も約50000時間と長い。お取り扱いがラクラク。災害時の備えにも。補助照明として最適。段調光は10、30、50、75、100%の5段階の調節が可能。
用途夜間の作業、撮影やイベント、コンサート、アウトドアに。 使用温度範囲(℃)-25~45 電圧(V)100 消費電力(W)240(40×6灯) 電源コード(m)4(防雨形) 色温度(K)5000 LED寿命(時間)約50000 明るさ(Lm)34800 演色指数(Ra)80
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷