3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

防水仕様/充電式/マグネット付
用途ソーラー式LED投光器 材質(本体)ABS,PC,アルミ 質量(g)630 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×145×52 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)ソーラー:約30、USB:約9 電源タイプ充電式/ソーラー式 バッテリー容量(mAh)10000 使用場所屋内外 明るさ(Lm)2500 関連資料(0.13MB) 防水性防滴仕様(生活防水) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

防滴仕様!(生活防水)USBポート付き!ソーラー充電可能。マグネット付きのため壁面への取り付け可能。
質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×202×57 電源タイプ充電式/発電式 防水仕様防滴(生活防水) 使用場所屋内
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷