128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテック投光器取付架台
仕様1灯用 材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)4.5 適合バンドB-2M×2本
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

投光器の取り付けに使用します。
仕様投光器用プラグ付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

L型タイプの取り付け金具です。
適合本体G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249 適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g)340 タイプバイス 最大口開き(mm)40 取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチール/ゴム 質量(g)500 タイプ抱え込み式 寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70 取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20 アズワン品番65-0555-57
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーター
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成 付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通 質量(kg)4.1 タイプΦ190~350用
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外筐体の取付けに。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1組
8,998 税込9,898
10日以内出荷


387-151、387-152LED回転灯用の単管取付金具です。クランク内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置できます。
用途工事現場での設置に。 トラスコ品番350-6242 材質 幅(mm)190 高さ(mm)60 質量(g)1200 奥行(mm)190
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
5,898 税込6,488
7日以内出荷

HK-1 はさみ込み取付金具 日本緑十字社 動画あり
ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合壁角25S、壁角35S 材質スチール、ユニクロメッキ 質量(g)294 取付幅(mm)45~170(スライド式) 日本緑十字社品番276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


岩崎電気小型LED投光器(14W)
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 電源タイプ電源直結式 配光タイプ広角 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 ビームの開き(°)(1/10)146 入力電圧100~240V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 取付角度:エニーポジション(制限なし) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) 質量(kg)1.3 仕様電源ユニット内蔵形 付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





防水型LED照明灯の取り付け金具です。
適合本体A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質鋳鉄 長さ(mm)約870 質量(kg)約2.3 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

思い通りの明るさを!! 小型でハイパワー!LED作業灯! 出力22Wで強力な光を放ちます。 本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。 本体アルミダイガスト防食処理。 本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。 ステンレス製取付金具付き ノイズ対策品
型式MLC22W-1224S 寸法(mm)105×105×63 質量(g)630 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)22 全光束(Lm)1900 色温度(K)6000
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハタヤリミテッド継手金具セット
。LYZ-45K用三脚・バイス用継手セット及び取付ボルト一式です。
仕様●適合品番:LYZ-45K アズワン品番65-9559-29
1個
999 税込1,099
当日出荷

設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 電流(A)2.8(14V時) 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)40(MAX) 全光束(Lm)4500 色温度(K)6000 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

仕様LEDZランプ JDRx1:別売 質量(kg)0.6 高さ(mm)50 有効高さ(mm)取付面:60 器具・セット器具のみ 縦(mm)556 横(mm)73 LEDランプJDRx1(別売) 光源寿命40000時間 可動範囲(°)150
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼材(溶融亜鉛めっき) 質量(g)215 取付ボルトM12×38mm 適合バンド取付:IBT-312(別売) 適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)83.3 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 色温度(K)6000 設置場所屋外 効率48W RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 照射角度(°)60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類スポットライト取付金具 取付ピッチ(mm)スポットライト:H66.7 入数(個)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)2 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xを取り付けできます。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具 取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD712Xを取り付けできます。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具 取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W52×H57 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)