◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様電気用品安全法(PSE):適合
材質アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)AC100
色温度(K)6000
使用場所屋外
防水性IP66
動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)
電球の種類LED
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
高輝度・高効率100W×2灯タイプ
灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます
雨中でも安心の屋外防雨型
ガードネット付
調光電線プラス2m付
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)11.5
摘要屋外用、灯体のみ
定格100V・200W(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100W高輝度LED×2
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
アズワン品番64-4652-99
明るさ(Lm)27000
調光方式無段階調光
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。
1点留めのガードは工具も不要。
小さなビスを扱う煩わしもないので着脱がラクに行えます。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に
奥行(mm)200
外形(mm)340
定格消費電力(W)180/180
全光束(Lm)26100
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5700
定格入力電力2000A/0.833A
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
使用場所屋内・屋外
防水保護等級IP65相当
電球の種類LED
照射角度(°)90
50/60HZ兼用
用途ケーブル5m
付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)AC85~265
保護等級IP66
機能角度調節可能
使用場所屋外
電球の種類LED
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
色温度(K)5000
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
入力電圧範囲(V)100~242
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED
使用場所屋外
防塵防水性能IP55 防雨型
消費電力(W)200
明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000
付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド
質量(kg)17.8
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
電線仕様-長さ(m)10
照明装置60W LED×3、20W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様-太さ(mm2)2
アズワン品番64-4653-07
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。
用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。
電球の種類LED
使用場所屋外
定格消費電力(W)180
全光束(Lm)約21000
コード長さ(m)5(スイッチ付電源コード)
寸法(mm)バルーン:600
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚/展開時:980×1200~2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
エネルギー消費効率(Lm/W)137.7
光源色昼白色
LED寿命(時間)約40000
1台
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
保護等級IP65
芯数3
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
保護機能サージプロテクター
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切り放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。8台まで連結ができます。
質量(kg)15.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)169
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)1.72
全光束(Lm)26600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008
適合電線(mm2)VCT2.0×2芯
電線仕様-長さ(m)10
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-20~50
LED170W
電源タイプAC100V
連結数可能台数:8台まで
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC85~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra73
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用
電球の種類LED
使用場所屋外
特殊用途防水
防塵防水性能IP65
消費電力(W)240
全光束(Lm)24000
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電線長さ(m)5
光源240W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75
心数(C)3
取付径(Φmm)三脚部:27
光色昼白色
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21600
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.8
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
耐震性(クラス)S2
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)20900
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21000
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21000
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
定格寿命(時間)球:60000
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
耐震性(クラス)S2
水銀灯700W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
タイプ屋外型
消費電力(W)(100V)152、(200V)150
定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8
色温度(K)5000
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
入力電圧範囲(V)90~305
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
連結できる!全方位照射!
移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに
付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1
消費電力(W)170
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼光色
電源タイプ電源コード
連結数8
使用場所屋内外
入力電圧範囲(V)AC85~125
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
入力電源(V)100
入力電線10m
定格光束(Lm)22900
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2912
材質LED基盤:スチール、アルミ
幅(mm)720
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)1400~2600
奥行(mm)470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210
コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)
最高高さ(mm)バルーン:2600
芯数3芯
寿命球:50000h
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)28000
電球の種類LED
照射角度(°)360
発光効率(Lm/W)135
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード