31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり明るい器具光束2400Lm。 高所設置もゆとりの5m電源コード。 設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。
用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。 消費電力(W)30 質量(kg)1.3 芯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×85×212 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(ソケット)E26 設置場所屋内
1個ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)(本体)900、(三脚)1500 保護等級IPX4 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)2500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456 保護等級IP65 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.63 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 付属品電球 1個 定格電圧(V)100 耐水性防雨タイプ 芯数2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様AC100V側のコード長(m):0.6 セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1 質量(g)600 電源(V)入力AC100、DC12 最大出力(W)36 防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5 取扱説明書(0.99MB)
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ 材質PC 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24 取扱説明書(1.02MB)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。 材質本体:スチール 質量(kg)2.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6 セード寸法(mm)Φ84 適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)480 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/15灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/9灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つっぱりスポットライト YAMAZEN(山善) 動画あり
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒 材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂 質量(kg)3 耐荷重(kg)トレー:2、フック:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1900~2600 電源(AC V)100(50/60Hz) 組立時間約30-40分 適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 セード寸法(mm)Φ84 適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つっぱりブラケットライト YAMAZEN(山善) 動画あり
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能。フック2個とトレー1枚は上部(床から高さ95cm-250cm)に設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒 材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂 質量(kg)3 耐荷重(kg)トレー:2、フック:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300~645×30~645×1900~2600 電源(AC V)100(50/60Hz) 組立時間約30-40分 適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約900円 ※1台追加毎に年間+約680円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 ねこ 仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトねこ×1のみ 材質ステンレス 質量(g)550 消費電力(W)4.5 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×21×3.3
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ 材質アルミニウム、ガラス 質量(kg)1.5 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5 取扱説明書(1.03MB)
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約1040円 ※1台追加毎に年間+約850円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 リーフ 仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライト葉っぱ×1のみ 材質ステンレス 質量(g)700 消費電力(W)5.5 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×78 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×29.4×3.2 取扱説明書(1.18MB)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

三菱電機小形投光器
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 光源寿命60000時間 配光タイプ広角 材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明 ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)3.2
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 口金E26 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)2200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷