住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金E26
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ。4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる。1翼灯で1560lmの明るさ。室内作業や軽作業用照明に最適。AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)52
全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)
電源コード(m)3
寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)
色温度(K)6400
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・
電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール
色ナチュラル
直径(Φmm)セード:106
高さ(mm)100
質量(g)約295
消費電力(W)60
口金E26
アーム寸法(mm)約40
アズワン品番65-0527-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
消費電力(W)16.2
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W×2灯相当
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)出:75
色器具:白
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
スイッチスイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
光源白熱灯60W相当
光源寿命40000時間
容量(VA)13
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ広角
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)34
明るさ35W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ狭角
定格電圧(V)12
口金GZ4
電球形状ハロゲン電球
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ中角
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)20
明るさ35W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード