軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
質量(kg)3.5
材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)256
奥行(mm)138.3
高さ(mm)209
コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)50(全灯時)
電源(V)AC100/200
標準消費電力料金(円/h)1.35
電源コード(m)1
保護等級IP66
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200
ケーブル長(m)1
防塵防水性能IP66
ケーブルPSE VCT 3芯×0.75
光色昼白色(5000K)
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra70
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200
ケーブル長(m)1
プラグ200V3芯プラグ
使用環境温度(℃)-20~+50
防塵防水性能IP66
ケーブルPSE VCT 3芯×0.75
光色昼光色(5700K)
平均寿命(時間)50000
演色指数(Ra)Ra70
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)34000
電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源200W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋外
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)240
角度(°)(ステー調節)約330
コード長さ(m)約1(アース付3芯)
全光束(Lm)約33600(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼白色(5000K)
光源2835LEDチップ×288粒
芯数3芯
電源タイプ電源コード
使用場所屋外
作業温度範囲(℃)-20~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)480
角度(°)(ステー調節)約330
コード長さ(m)約1(アース付3芯)
全光束(Lm)約72000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色(5000K)
光源LEDチップ×768個
芯数3芯
電源タイプ電源コード
使用場所屋外
作業温度範囲(℃)-20~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約30
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー
質量(kg)2
使用温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5
色温度(K)6400
電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah
充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
インジケータ電池残量表示付
連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)14
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:422/200V:401
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21
定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270
ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20
使用環境温度(℃)ー30~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V)
LED430W
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)69800
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)16.8
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:501/200V:478
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:175000/3m:31260/5m:11880
ビーム角(度)(1/10)60、(1/2)30
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.3(100V)、140(200V)
LED480W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)67300
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度は超スポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)22
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:605/200V:576
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:178000/3m:41760/5m:16370
ビーム角(度)(1/10)45、(1/2)20
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V)、131.9(200V)
LED600W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)76000
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度は超スポット10、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)22
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:605/200V:576
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:210000/3m:84360/5m:40120
ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.5(100V)、142.3(200V)
LED600W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)82000
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21
付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)18.1
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:638/200V:603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)93100
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)93100
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)95200
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)69800
電球の種類LED
1台
¥289,800
税込¥318,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)97200
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
広範囲をムラなく照射し影ができにくい
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)
収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY
電圧5V2A
使用温度範囲(℃)-20~75
コード長さ(m)1
チップ数120PCS/m
消費電力(W/m)7
防水性IP65
電球の種類LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)68900
電球の種類LED
1台
¥289,800
税込¥318,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)73200
電球の種類LED
1台
¥299,800
税込¥329,780
29日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)22
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:605/200V:576
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)
LED600W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)91000
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
関連キーワード