59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED投光器 AC100-240V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128 質量(kg)3.7 タイプ指向角:ワイド 周波数(Hz)50/60専用 電流(A)4.2 電圧(V)単相AC100~240 消費電力(W)120 全光束(Lm)14400 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 電源タイプ電源コード 波形正弦波 色(本体)白色 使用場所屋内外 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)20 設置場所屋外用 特殊用途防水 セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書 種別2way充電式 材質ABS+PC+アルミ 質量(kg)0.8 出力USB:5V 1A 電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55 発光色昼白色(6000K) 光源COBタイプLED×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。) 照射角120° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)3.3 電球色 電圧(V)100/200 消費電力(W)32.7 全光束(Lm)4200 保護等級IP65 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 色(本体)ミディアムグレーメタリック 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9) タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH:416/LOW:210 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 使用電球LED 照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25 ビーム角(度)【1/10】360 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)ー20~40 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚 サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500 電球の種類LED 比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309 レンズワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21700 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355 レンズ乳白ワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320 ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21300 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプクリップ仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.1 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
42,980 税込47,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業フラットライト30W作業用
エコ商品
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.0 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業フラットライト常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズ超スポット10 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)68900 電球の種類LED
1台
289,800 税込318,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズスポット 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)73200 電球の種類LED
1台
299,800 税込329,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途海岸沿い、塩害の影響地域 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)51500 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)7.2 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

日動工業LEDエリアライト
エコ商品
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズスポット 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED600W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)97200 電球の種類LED
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)14 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:422/200V:401 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21 定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270 ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20 使用環境温度(℃)ー30~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V) LED430W 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)69800 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズ超スポット10 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)69800 電球の種類LED
1台
289,800 税込318,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21 付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)18.1 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:638/200V:603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)93100 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED600W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)93100 電球の種類LED
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズ超スポット10 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED600W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)95200 電球の種類LED
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
29日以内出荷