屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
特殊用途防雨防滴
電源タイプ電源コード式
定格電圧(V)110
芯数3
耐水性防雨・防滴タイプ
コード長さ(m)10
芯数2芯・3芯兼用
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。
用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。
全長(mm)350
直径(Φmm)200
定格電圧(V)110
発光色電球色
芯数2芯3芯兼用
有効幅(mm)100
使用場所屋外型
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯
タイプ防雨形
付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)
電球の種類レフランプ
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)20
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
明るさ(Lm)1800
電源(V)110
電圧(V)100/100
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
消費電力0.54円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
LED寿命(時間)40000
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金E39
仕様防雨プラグ付
定格電圧(V)100
電線仕様VCT 0.75(mm2)
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)105
使用場所屋内・屋外
電球の種類水銀灯
特殊用途防雨
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。
仕様バイス部サイズ(mm):300
全長(mm)350
直径(Φmm)200
消費電力(W)50
定格電圧(V)100
発光色昼白色
保護等級IP65
有効幅(mm)100
使用場所屋外型
電球の種類LED50W
質量(kg)約3.7
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)170
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)70
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)Φ150×290
定格電力(W)50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)5000~6000
電源タイプ電源コード式
入力電流(A)0.5
周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
照射角120°
特殊用途防雨
2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器
300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ
夜間作業の必需品
用途夜間作業に!!
電圧(V)110
電源タイプ電源コード式
最大3mの高さから照射可能です。組み立てが簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)の固定
適合機種ボッシュコードレス投光器に対応(GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C)
質量(kg)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×1220×155
最大積載量(kg)10
寸法(m)高さ調整範囲:1.2~3
三脚取付ねじM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
充電式でどこでも使うことが出来ます。
耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。
USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム
使用温度範囲(℃)-5~40
電圧(V)3.7
電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh
保護等級IP54
充電時間(時間)5
LEDCOB
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
照射距離(m)10
電球の種類LED
照射角度(°)110
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に
仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ
芯数2芯・3芯兼用
設置場所屋外
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)2170
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)95~265
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
バラストレス水銀灯500W相当の明るさ
光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い
PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし
バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置
屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
寸法(mm)145×320×310
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)10
プラグ2P
色温度(K)5700
寿命40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外兼用
防水性IP65(防雨型)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
電源(V)100
最大口開き(mm)90
電線仕様VCT0.75mm2
芯数(C)2
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560
照射角ワイド
光源色昼白色(5000K)
電圧(V)AC100
付属品バイス(球付属)
消費電力(W)40
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)42、(200V)41
定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)1930
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)90~240
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
照射角ワイド
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
照射角ワイド
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)21、(200V)22
定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)885
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)100~240
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。
トラスコ品番195-5032
アズワン品番64-8403-67
電球の種類LED
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ