18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 入力電圧範囲(V)100~242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)51500 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)7.2 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

日動工業スクエアライト50W
エコ商品
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52 仕様直流電源装置一体型 付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)3 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177 電線長さ(m)0.5(切放し) 光源LED50W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)1980 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-40~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200 定格光束(Lm)5610
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途海岸沿い、塩害の影響地域 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
29日以内出荷

屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V/73、200V/74 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38 レンズ乳白ワイド 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8 LED70W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC90~265 定格光束(Lm)10500 電球の種類LED
1台
78,980 税込86,878
36日以内出荷

屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 保護等級IP65 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 保護機能サージプロテクター 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)