屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)8.1
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368
レンズ乳白
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720
ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)
LED300W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃2G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)52000
耐震性(クラス)S2
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)8
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:310/200V:300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)
LED300W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃2G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)52000
耐震性(クラス)S2
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
保護等級IP65
芯数3
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
保護機能サージプロテクター
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)16.8
色白
消費電力(W)100V:501/200V:478
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED480W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
比較メタルハイド1000Wクラス
関連キーワード