79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140.4 発光色昼光色 光源LEDチップ×45個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)前後約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付 電圧AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 防水仕様IP65 LED寿命(時間)30000 ビーム角度(°)約120 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類LED 使用場所屋内外 コード長さ(m)3 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)30000 保護等級IP65 色温度(K)6000~6500 電線仕様VCT 0.75 2芯 耐水性防噴流タイプ 使用場所屋内外 照射角140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I&EテックLED投光器
金属ではないPC素材で囲まれ感電の恐れなし。放熱板を器具内へ設計しやけどの心配なし。 超軽量でどんな場所にも軽く装着。吊り下げフック上下2個付。
消費電力(W)21 プラグ防雨型 芯数2 寸法(mm)145×290×310 使用温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700(昼光色) 寿命40000時間 防水仕様IP65 Ra83 関連資料超軽量屋内・屋外作業用LED投光器(1MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)20 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 明るさ(Lm)1800 電源(V)110 電圧(V)100/100 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 消費電力0.54円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W LED寿命(時間)40000
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)50 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4300 明るさ(Lm)4300 電源(V)110 口金E39 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)90 消費電力1.35円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)200×340 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-50W LED寿命(時間)40000
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)2.4 電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh 芯数2 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間(設計寿命) 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 定格光束(Lm)1500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3 照射角度(°)130
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0855 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 芯数2 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
RoHS
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約3.95 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×200個 芯数2 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70 ランプ効率(Lm/W)100 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)400 全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約9.6 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 光源LEDチップ×800個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。 ・リモコンで遠隔制御可能:最大30m ・照射角120°の広角照射 ・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.3 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)80 発光色昼光色/RGB 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器50W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95~265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器40W
エコ商品
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560 照射角ワイド 光源色昼白色(5000K) 電圧(V)AC100 付属品バイス(球付属) 消費電力(W)40 電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器20W
エコ商品
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)21、(200V)22 定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)885 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)100~240 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEV-705 70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用 質量(kg)3.3 摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付 寸法(三脚取付部)Φ6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)70(50/60Hz共用) 全光束(Lm)8400 電線長さ(m)5 光源70W高輝度LED 芯数2 電線仕様VCT0.75mm 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用 寸法(mm)Φ150×290 定格電力(W)50 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)5000~6000 電源タイプ電源コード式 入力電流(A)0.5 周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 照射角120° 特殊用途防雨
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)100 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)2 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 定格電圧(V)100/200 口金E39 定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5 芯数2 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×2芯 プラグ形状切放し 光色昼白色
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器40W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)42、(200V)41 定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1930 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)90~240 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約6.5 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×240個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 光色昼白色 取付可能幅(mm)60mm
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7 電球の種類LED 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)570±50 コード長さ(m)5 仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで) 昼光色相当 質量(g)640 定格電圧(V)100 50/60Hz 口金E26 定格寿命(時間)40000 機能連結コンセント付 芯数2 電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

フジマックパワーランプLED 22W
RoHS
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類LED 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む) 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 動画あり
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED 保護等級IP65 芯数2 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命充放電約500回 電源タイプ充電式 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷