【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内。ソケットは自在に角度調節が可能。フレーム角度0~60°調節可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(ソケット)E26
設置場所屋内
取扱説明書(3.66MB)
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に
付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1
型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA
質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160
電圧(V)バッテリーパック:DC21.6
温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35
定格電圧(V)充電アダプター:AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83
コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5
定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60
全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)
出力電圧(V)充電アダプター:DC26
本体質量(kg)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63
最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm
使用電球白色LED(交換不可)
電池バッテリーパック:リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh
充電時間(分)充電アダプター:180
設置場所屋外・屋内
アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA
光色昼光色(約6500k)
防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4
連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード