使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)123/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様連続点灯:5本まで
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
長さ(m)発光面:10
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容LEDテープライト(10m)
全光束(Lm)1000/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
1本
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様連続点灯:5本まで
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
長さ(m)発光面:10
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容LEDテープライト(20m)
全光束(Lm)700/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
特殊用途防爆
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)15000
全光束(Lm)1500
仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番819-3858
幅(mm)268
高さ(mm)167
材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)119
電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級IP65
光源高輝度白色COB LED×1個
芯数2
充電時間(時間)約4
実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
関連キーワード