13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ライトテックLED投光器AC式
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.5 保護等級IP68 色温度(K)5500 使用場所屋外 光色白色 電球の種類LED 定電流駆動電源AC100V
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)45 全光束(Lm)4500以上 入力電圧(V)DC24 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)45 全光束(Lm)4500以上 入力電圧(V)DC12 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)20 全光束(Lm)2000以上 入力電圧(V)DC12 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)80 全光束(Lm)8000以上 入力電圧(V)DC24 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)75 全光束(Lm)7500以上 入力電圧(V)DC12 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)20 全光束(Lm)2000以上 入力電圧(V)DC24 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源) 消費電力(W)80 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー) 質量(kg)2.8 色温度(K)5700 配光角度(°)150 演色指数(Ra)70 光色昼光色 定格寿命(時間)50000 発光効率(Lm/W)137 保証期間5年間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)24 入力電圧(V)DC12ーDC24 色温度5700K 昼光色 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)8 入力電圧(V)DC12ーDC24 色温度5700K 昼光色 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)16 入力電圧(V)DC12ーDC24 色温度5700K 昼光色 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷