5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W)60 口金E26 防水仕様非対応 使用場所屋内用 光色白昼色 定格光束(Lm)6300 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)30以下 全光束(Lm)4500±10% 周波数50/60Hz 保護等級IP20※防雨型ではありません。 色温度(K)5000±10% 保存温度範囲(℃)-20~50 使用場所室内 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。 底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。 ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。 180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。 USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。 ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。 全長270mmのコンパクトサイズです。 SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。
フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED セット内容mini-USBケーブル、ACアダプター 材質PP、ゴム 全長(mm)270 質量(g)210 保護等級IP20 充電時間3~4時間 連続点灯時間2.5~3.5時間 明るさ(Lm)上部
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。 寸法(mm)土台:257×325 全長(mm)850 質量(kg)約15 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-20~50 LED寿命(時間)約30000 明るさ(Lm)20000 防水性IP20屋内型 ライト寸法(mm)155×525 入力電源(V)AC100-240 電球の種類LED 照射角度(°)360
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K5(フォーケーファイブ)LEDペンライトPN150
質量(g)50(電池含む) 寸法149×19×16mm 電源充電式(USB-C) 動作環境0~40℃ 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約3 動作時間2.5時間(スポットライト)、2/4時間(投光器) 光束(Lm)100(スポットライト)、75/150(投光器) 保管環境-10~60℃ 関連資料カタログ資料(0.67MB) 照射距離(m)70
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷