18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
用途作業、レジャー時の照明 光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450 仕様【白熱電球最大】60W 材質樹脂 使用電池単三乾電池(3本もしくは6本) 照度(Lx)130/m 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9 照射角度(°)約80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)5000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 照射角度(°)約160
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GZ-308 ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル 質量(g)488 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0 保護等級IP64 光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個 バッテリーリチウムイオン充電池 色温度(K)2700~6500 輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時) バッテリー電圧(V)3.6 連続点灯時間6~126 コード長さ(cm)50 充電時間(時間)約8 電源タイプ充電池タイプ バッテリー容量(mAh)13500 光束(Lm)約l1000~50 使用場所屋内外 照射距離(m)約48 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)145 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。演色性の高い、温かみのある電球色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。 付属品クリップ・フック・microUSBケーブル 材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス 電源リチウムイオン充電池 全光束(Lm)900(HIGH)・450(LOW) 色温度(K)3000(電球色) 固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm) 電源タイプ充電式 充電方式USB充電(充電時間約6時間) 防水性IP65(耐塵防噴流型) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW) 照射角度(°)300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is 消費電力(W)10 出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替) 最大出力(W)12 全光束(Lm)900 USBポート数2 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP67 電源タイプ電源コード式 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m)2(プラグ付) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~120
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 電源コード(m)2 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) ケーブルプラグ付ケーブル カバー色乳白色
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 動画あり
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~240 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)