37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトテックLED投光器AC式
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.5 保護等級IP68 色温度(K)5500 使用場所屋外 光色白色 電球の種類LED 定電流駆動電源AC100V
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋外 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 材質(パッキン)シリコンゴム 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
電源電圧(V)AC10050/60Hz 防塵防水性能IP65
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水・防雨 電源タイプ電源コード式 材質(本体)アルミニウム ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C) 使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 保護等級IP65 芯数3 プラグアース付き防雨型 電源(AC V)100 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100~240 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 設置場所屋外 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトテック充電式投光器33W
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 付属品専用充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)168×73×146 質量(g)930 消費電力(W)33 保護等級IP67(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB 33Wチップ バッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA 色温度(K)5500 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 使用場所屋外 明るさ(Lm)3100 光色白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 設置場所屋外 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm)1815 電源(V)AC100 平均演色評価数(Ra)78 キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付) 色温度(K)5000 スタンド組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業充電式LED小型作業灯
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED 保護等級IP65 芯数2 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命充放電約500回 電源タイプ充電式 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。 30W白色LEDを採用しています。 明るさ2段階切り替え式です。 バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。 LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。 金属製ガードネット付です。 落下防止用ワイヤー付属です。 角度調整機能付ハンドルです。 灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。 トラスコ品番206-4327 質量(kg)5.9 高さ(mm)375 タイプ長時間点灯 消費電力(W)30 色温度(K)5000 充電時間(時間)約6 LED30W高輝度LED 設置場所屋外 アズワン品番64-8592-82 明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱) 点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。 質量(kg)3.3 消費電力(W)45 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 照明装置AC-DC電源切替式白色LED 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3(接地付) 電線仕様-太さ(mm)1.25 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付 バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1 防塵防水性能IP55 電源タイプ充電式・電源コード式 バッテリー容量(mAh)8800 使用場所屋外 アズワン品番65-0255-93 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E39 全光束(Lm)3000 電池寿命20,000時間 光色昼白色 防水性IP54
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ 付属品収納ケース 材質アルミニウム 電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電 段数三脚:3段 消費電力(W)ランプ:9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時 保護等級IP44 乾燥質量(kg)5.7 バッテリーリチウムイオンバッテリー ランプの種類LED(高輝度白色) ランプ全光束(Lm)3450 充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)5000×3個 使用場所屋内外兼用 灯数3 作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5 付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 質量(kg)5.4 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド 色温度(K)6000 光源色昼光色 電池寿命約2000回 充電時間(時間)約8.5 電源タイプ充電式 使用場所屋内、屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.09MB) 防水性IPX5 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW) 電球の種類LED
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

アイリスオーヤマLEDベースライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 保護等級IP65 主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 色温度(K)3000 定格入力電流(A)0.3 保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)3000 光色電球色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない 燃えないバッテリーで安全性を実現! バッテリー着脱 パイプに引掛け 明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー 質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1 電源(V)充電:100/200(50/60Hz) 保護構造防水規格:IP65 本体質量(kg)4.6 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375 バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah) 色温度6000K 寿命球寿命 40000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼光色 電池寿命約2000 充電時間(時間)2 電源タイプ充電式 使用場所屋外 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 照射角度(°)上下・左右:140
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 動画あり
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg)5.7 寸法(Φmm)三脚取付部:27 全光束(Lm)3800(Hi時) 定格ランプ電力(W)30 光源30W白色LED(明るさ切替式) バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)12.8 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)12000 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。
用途LED作業灯 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED コード長さ(m)5 芯数3 仕様バイス・ハンドル付 材質アルミダイキャスト、PC樹脂 幅(mm)150 高さ(mm)180 奥行(mm)210 電源(V)100 最大口開き(mm)95 寿命4万時間 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番137-3752 セット内容落下防止ワイヤー 寸法(mm)三脚取付部:Φ27 質量(kg)4.8 消費電力(W)30 保護等級IP65 光源30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間約6時間 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375 電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命球:40000時間 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 使用場所屋外用 明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類LED 最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品マルチチェンジャー トラスコ品番332-9512 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

日動工業ハンガーチャージライトEX
エコ商品
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 適合三脚:S-001、S-01、S-02 タイプマルチ床スタンド 使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 寿命約2000回 バッテリー電圧(V)12.8 点灯方式HIGH/LOW 光源色昼光色 充電電圧(V)(AC)100/200兼用 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)16000 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)球:約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:23/200V:23 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V) LED20W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3270 比較水銀灯100Wクラス
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 仕様電池残量・充電インジケーター付 付属品専用充電器 質量(g)520 光源SMD モード切替LOW-HIGH-OFF バッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh 充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時) 色温度(K)6000~6500 電源タイプ充電式 防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須) 電球の種類LED バッテリー寿命600回
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)2.8 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)43 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)260 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯100Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLWAシリーズ
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4 質量(kg)14.9 摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付 定格電圧(V)100(1灯あたり) 定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり) 定格消費電力(W)30(1灯あたり) 全光束(Lm)3600 電線長さ(m)灯体:5 照明装置100V・30W高輝度LED×2灯 芯数3 電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-52 電球の種類LED
1式
97,980 税込107,778
6日以内出荷