消費電力(W)50
寸法(mm)Φ166×235
質量(kg)約0.85
使用温度範囲(℃)-30~45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E39
定格電流(A)0.51
光源LED50W
色温度(K)約6000
LED色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約110
LED寿命(時間)約50000時間
Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)約5500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20
電球の種類LED
全光束(Lm)1800
トラスコ品番488-6470
質量(kg)0.5
電源(V)110
消費電力20W
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.5MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260
電球の種類LED
全光束(Lm)(最大)41000
寸法(mm)1416×1226×1491~3200
質量(kg)約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)(AC)100~240
芯数2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)-10~40
素子(発光)白LED
効率(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)95RH以下
調光方式調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ型
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240
色昼白色
質量(kg)0.315
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)1650
ビーム角度(°)60
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
寸法(mm)(全長)150、(外径)120
周波数(Hz)50/60
電圧(V)85-265
消費電力(W)20
口金E26
全光束(Lm)2400
色温度(K)6000
LED寿命(時間)約40000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)110
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100
電球形状ボール形
電球の種類LED
電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000時間
外径(Φmm)95
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。
トラスコ品番161-4818
全長(mm)161
質量(g)433
消費電力(W)100V:21、200V:2.2
口金E26
定格寿命(時間)50000
色温度5000K
色温度(K)5000
光源色昼白色(5000K)
外径(mm)120
明るさ(Lm)2780
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
口金E26
色温度(K)5000
使用場所屋内
平均寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金R7s
定格電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60Hz
質量(g)34
消費電力(W)10
ライン照射角(°)360
明るさ(Lm)850
防水保護等級IP42
2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
用途LED交換球。
仕様室内用
全長(mm)108
質量(g)73
外形寸法(mm)60
口金E26
定格寿命(時間)LED電球:40000
配光角度(°)120
電球の種類LED
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD
質量(g)約175
消費電力(W)23
口金E26
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD
質量(g)約278
消費電力(W)32
口金E26
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD
質量(g)約105
消費電力(W)16
口金E26
全光束(Lm)1950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)
電球の種類LED
トラスコ品番868-7853
セット内容落下防止ワイヤー×1本
質量(g)890
2018年トラスコ掲載ページ7 0858
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品落下防止ワイヤー×1
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)433
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:21/200V:22
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12
全光束(Lm)2500
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161
レンズ乳白ワイド
色温度(K)3000
使用電球LED
照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35
ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IPX3
演色指数(Ra)81
比較バラストレス水銀灯250Wクラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)138
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128
レンズクリア
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
用途LED交換球。
仕様室内用
全長(mm)108
質量(g)75
外形寸法(mm)60
口金E26
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)LED電球:40000
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)240
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)(100V/200V)21/22
使用場所屋内・屋外兼用
付属品落下防止ワイヤー×1
寸法(mm)Φ120×161
質量(g)433
定格電圧(V)100/200
口金E26
定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3
配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170
光色昼白色
定格光束(Lm)2780
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
水銀灯400W相当の明るさ
電気代74%ダウン!!
LED投光器 エコビック100W用交換球です。
形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば)
他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED
電圧(V)AC100/200兼用
光色昼白色
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)0.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
口金E26
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)2200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
口金E39
全長(mm)200
外径(Φmm)160
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
演色指数(Ra)83
LEDリーフライト用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
口金E26
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
口金E26
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
電球の種類LED
材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート
保護等級IP55
口金E39
定格電圧(V)100
寸法(mm)約230×165
質量(g)約950
消費電力(W)50
電力(W)ランプ:50
定格電流(A)0.51
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP65
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~45
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)約6000
光色昼白色相当
電球の種類LED
照射角度(°)110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
関連キーワード