「投光器 led 屋外 200v」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス岩崎電気
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)40.3定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数Ra80風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色電球色(2700K)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス岩崎電気
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)30.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数Ra80風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色電球色(2700K)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80タイプ岩崎電気
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)78.8定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色昼白色(5000K)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス岩崎電気
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)53.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色昼白色(5000K)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス岩崎電気
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)40.3定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色昼白色(5000K)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス? 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス?岩崎電気
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)30.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色昼白色(5000K)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色耐雷サージ15kV(コモンモード)
屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)屋外用 スクエアライト DMX制御ODELIC(オーデリック)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】三菱電機
97,980税込107,778
1台
92日以内出荷
仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット一体形材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86保護等級IP43材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)色(本体)グレイ(マンセルN6)使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率70%)耐風速(m/s)設計許容:60グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ岩崎電気
349,800税込384,780
1台
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具光束】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ岩崎電気
349,800税込384,780
1台
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ岩崎電気
349,800税込384,780
1台
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業ディスクボール100W 収納ケース付日動工業
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.86MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
ディスクボール100W 日動工業ディスクボール100W日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.99MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
水銀灯型LED電球 富士倉水銀灯型LED電球富士倉
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LED
ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様日動工業
78,980税込86,878
1台
36日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/73、200V/74定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)0.5芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8LED70W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~265定格光束(Lm)10500電球の種類LED
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 日動工業ハイディスク架台取付用重耐塩仕様日動工業
109,800税込120,780
1台
36日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電源別置型 灯具のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電源別置型 灯具のみ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
92日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。仕様防雨型・重耐塩害仕様材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当電圧(V)200~242対応シリーズグラウンドビームER電源電源別置型全光束(Lm)69000保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)-20~35関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋外Ra70耐風速(m/s)60仕様グリーン購入法適合旋回角度(°)左向角90~右向角90電球の種類LED照射角度(°)上向角90~下向角60耐雷サージ15kV材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
92日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。仕様防雨型・重耐塩害仕様材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当電圧(V)200~242対応シリーズグラウンドビームER全光束(Lm)69000保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)-20~35関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋外Ra70耐風速(m/s)60仕様グリーン購入法適合旋回角度(°)左向角90~右向角90電球の種類LED照射角度(°)上向角90~下向角60耐雷サージ15kV材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LED
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様三菱電機
49,980税込54,978
1台
47日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能重耐塩仕様使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LED
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LED
スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)97200電球の種類LED
スクエアマックス430W超スポット10軽量型 日動工業スクエアマックス430W超スポット10軽量型日動工業
289,800税込318,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)68900電球の種類LED
スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)93100電球の種類LED
スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)95200電球の種類LED
スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様日動工業
299,800税込329,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)73200電球の種類LED
スクエアマックス430W超スポット軽量型 日動工業スクエアマックス430W超スポット軽量型日動工業
289,800税込318,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800電球の種類LED
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LDE
LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業LEDバルーンライト 昇降式三脚付日動工業
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LED
ハイディスク300W 架台取付用 スポット 日動工業ハイディスク300W 架台取付用 スポット日動工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)42900
ハイディスク100W 架台取付用 スポット 日動工業ハイディスク100W 架台取付用 スポット日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14000
ハイディスク200W 架台取付用 スポット 日動工業ハイディスク200W 架台取付用 スポット日動工業
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)28000
ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド日動工業
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)17800
スクエアマックス600W 軽量型 日動工業スクエアマックス600W 軽量型日動工業
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです
質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)97200
ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14200
スクエアマックス600W 軽量型 日動工業スクエアマックス600W 軽量型日動工業
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)95200
ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)52000
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら