LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560
照射角ワイド
光源色昼白色(5000K)
電圧(V)AC100
付属品バイス(球付属)
消費電力(W)40
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
照射角ワイド
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
照射角ワイド
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)Φ150×290
定格電力(W)50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)5000~6000
電源タイプ電源コード式
入力電流(A)0.5
周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
照射角120°
特殊用途防雨
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプクリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線仕様-種別2PNCT
仕様二重絶縁
電線太さ(mm2)0.75
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
特殊用途防雨
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に
トラスコ品番238-9796
セット内容Φ50フック×2個
材質ポリカーボネート
全長(mm)1240
質量(kg)1.7
電源(V)100/200
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
スイッチあり
コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
本体寸法(mm)奥行51
本体寸法(mm)高さ51
本体寸法(mm)幅1240
アズワン品番65-1856-72
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
関連キーワード