35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。
用途角パイプや机上への投光器設置に。 トラスコ品番855-1540 適合機種RTLE-205、RTLE-505 材質アルミ 幅(mm)34 高さ(mm)210 質量(g)220 奥行(mm)75 部品名称バイス 2018年トラスコ掲載ページ7 0855
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。 最大口開き(mm)70 トラスコ品番368-6906
1個
2,898 税込3,188
当日出荷



投光器取付用バイスです。
用途投光器の補修に。 仕様補修部品 サイズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハタヤリミテッドLED作業灯バイス
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様構造W角ねじ付 75mmバイス 適合機種LED作業灯(RGL型) 質量(kg)0.2
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226 対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

F4バイスを大きくしたもの。万力式の丸棒には直径120mmまで、平板式には厚さ130mmまで取り付け可能です。
質量(g)950
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。 材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき 材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3900 質量(kg)1.86 芯数2
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

バイスでガッチリ固定、高所照明可能。取り付け用ツマミねじ一式付。
材質 適合品番EA814EC-31/-32/-33、EA814EC-36/-37/-38、EA814EC-46/-47/-48 締め付け幅(mm)【バイス有効】100
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投光器の交換用バイスです。 フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用 トラスコ品番370-4742 適合機種RE-300・500W型 質量(kg)0.21 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)35
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
適合機種LWKシリーズ 付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式 取付径(Φmm)三脚:20
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キタムラ産業投光器用 大ダルマ
投光器用ジョイントです。
用途投光器の補修に。 仕様補修部品 サイズ
1個
779 税込857
当日出荷

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)470 定格電圧(V)AC200 口金E26 定格電流(A)2.25 全光束(Lm)6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.3 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ切放し 色温度(K)2800 使用環境温度(℃)-20~50 アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約2000 入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

ハタヤリミテッドバイス
各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
幅(mm)85
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッド中型バイス
仕様転造ねじ大型ツマミ付き 98mmバイス 適合機種MLV-105KH・110KH型、LEV-605型、LET型 質量(g)0.45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542 適合機種RTLEシリーズ(バイス不要) 材質スチール 質量(kg)1.8 高さ(mm)690~1180 本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ600 2018年トラスコ掲載ページ7 0855 電球の種類LED
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 適合電線(mm2)VCT0.75×2芯 電線仕様-長さ(m)5 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 アース端子なし 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 演色指数(Ra)Ra84 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に 仕様アース:〇 付属品バイス(08159:V-60S) 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール 質量(kg)1.4 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 消費電力(W)18.8 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)LED:20 口金E26 定格電流(A)0.31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45 防水性IPX3 演色指数(Ra)Ra84 定格光束(Lm)1290 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

トラスコ品番751-8536 適合機種RT、NTG全機種共通 質量(g)118
1個
689 税込758
当日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)1.8 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは0.3m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)0.9 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)0.3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)2 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは0.3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)0.9 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)1.5 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)2.1 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

関連カテゴリ