屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)2000
電球の種類レフ球
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000
電球形状リフレクター球
節電約10%の仕様です。
電源(V)110
定格寿命(時間)2000
ビームの開き(°)45
電球形状レフランプ
電球の種類白熱電球
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26
電球の種類LED
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
光色昼光色
付属品落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)Φ120×153
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-25~45
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5700~7100
保存温度範囲(℃)-30~50
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)2200
照射角110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能
電球の種類LED
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)1000
電球の種類レフランプ
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
白熱球の1.5~2倍の明るさ。
用途GREATTOOLハロゲン投光器150W用替球
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯
タイプ防雨形
付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)
電球の種類レフランプ
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)2000
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
LEDリーフライト50W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
口金E26
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類ハロゲン
適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)80
定格電圧(V)110
口金R7S
定格電流(A)1.36
定格ランプ電力(W)150
バルブ径(Φmm)9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
口金E26
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース無し
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
標準消費電力料金(円/h)4.4
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000
質量(g)10
種類ハロゲン電球
電圧(V)120
電球の種類ハロゲン
電球の種類ハロゲン
トラスコ品番868-6751
材質ガラス管
質量(kg)0.02
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
関連キーワード