多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段
色白無地
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式
付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付
材質コートボール紙
厚さ(mm)(シール)0.13
寸法(mm)(投入口)縦7×横50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90
坪量(g/m2)600
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150
投入口幅(mm)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大好評の鍵付タイプ!
材質アクリル2mm(t)
寸法(cm)20×20×20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。
付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール
アズワン品番65-1922-52
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200
投入口サイズ(mm)120×8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質アクリルグレースモーク
厚さ(mm)3
寸法(mm)200×100×350
質量(kg)1.1
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル
タイプ透明
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
材質アクリルt2mm
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×200
投入口サイズ(mm)10×130
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
A4用紙を約300枚収納可能です。
ボックスの中身が見えないので、アンケート、投票箱、などに最適です。
側面に鍵がついており、中身の紛失や盗難が防げます。
本体盗難防止用ワイヤーが取り付け可能です。(付属はしておりません。)
用途投票箱
仕様A4用紙 300枚収納可能
付属品鍵2本
材質アクリル
色ホワイト
外寸(mm)270×130×370
投入口サイズ(mm)230×12
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。
トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚
穴径(Φmm)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200
TKG品番9-2584-1501
投入口サイズ(mm)125×14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×350
投入口サイズ(mm)縦15×横150
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。
材質紙(白E段1.5mm厚)
サイズ小
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)募金箱用投入口1.3×8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×9.5
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
付属品鍵
材質木製
投入口幅(mm)130
投入口の隙間(mm)4
表面仕上げ生地塗
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
募金箱、投票箱、ご意見箱等にご利用できます。
仕様鍵付き
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
色クリア
寸法(縦×横)(mm)天穴:5×150
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×200×100
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
背面のサインホルダー部分にキャッチコピーをはめる事が出来ます。募金箱以外にも投票箱などニーズに合わせてご使用出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×205
付属品オリジナル台紙3枚付
TKG品番9-2584-1901
TKG品番(2017)6-2376-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。募金箱用フタ付
材質紙(白E段1.5mm厚)
サイズ大
耐荷重(kg)約2.5
寸法(cm)募金箱用投入口1.5×9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)25×25×25
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310
仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)310
本体質量(kg)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。
付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール
材質アクリル
色透明
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200
アズワン品番65-1922-53
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)120×8
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
シール対応により募金箱又は提案箱に使える他、投票箱・アンケート箱・入札箱など色々な用途に使える様、無地のシールも付いています。
ロックキー付。
付属品シール(無地1枚/提案箱・募金箱・応募箱 各1枚)、ロックキー
材質アクリル
材質アクリル
寸法(mm)(投入口)10×130
質量(kg)0.244
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
TKG品番9-2584-1601
TKG品番(2017)6-2376-1601
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シール対応により募金箱・提案箱・応募箱に使える他、投票箱、アンケート箱、入札箱等いろいろな用途に使える様、無地のシールもついてます。セーフティーガードのロックキー付き。
付属品ロックキー、シール(無地・「提案箱」・「募金箱」・「応募箱」各1枚)
材質アクリル
質量(g)約650
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×180
投入口サイズ(mm)50×5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
使い捨てプラスチック鉛筆!アンケート、スコア表、投票などに!
全長(mm)44
色黒
主な用途アンケート、スコア表、投票などに
芯硬度HB
色(本体)黒
入数(本)1000
1箱
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)約2
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
床養生の定番品。
緩衝性を高め、滑りにくくする為にエンボス加工を施しています。
水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意ください。
用途屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
シート厚さ(mm)約0.4
加工エンボス加工
材質中芯原紙+両面コーティング
色ブラウン
型番R
1箱(2本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ダイヤ柄のシボがついており滑りにくいです。
用途建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置き、選挙投票所の床養生など。
トラスコ品番390-9039
材質ポリエチレン
厚さ(mm)2
色ブラック
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
1箱(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード