菌の繁殖を抑える抗菌シートフイルムに銀イオンを練り込んでおり食品から付着した雑菌の繁殖を抑える効果があります銀イオンは食品に溶け出したりせず、人体に安全です抗菌効果は長時間維持します
成分銀系無機抗菌剤
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約6×10
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色クリアグレー(薄灰)
長さ(m)100
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法
定格温度(℃)60以下
シース色クリアグレー(薄灰)
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
パルプ混素材で柔らかく、布のような感覚で水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。
拭き取り時の摩擦に強く、異物混入の防止対策に。
洗浄剤、抗菌剤などの薬液を浸透させた作業に便利です。
不織布タイプ。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
スノーパックシリーズに水につけてから凍らせる保冷材シャリクールが新登場しました。
コンパクトで収納場所を取らないので様々な場所での在庫管理をお手伝いします。
抗菌ポリマーで使用が安心です。
片面が不織布なのでドリップシートとしても使用できます。
用途食品や飲料の鮮度保持に
材質フィルム:ナイロン・不織布、内容物:抗菌吸水性ポリマー
寸法(mm)52×75(1包/吸水前)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g/包)約25~26(吸水後)
1箱(5連×700本)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード