避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。
抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付
用途ビニールシート
材質塩化ビニル樹脂
Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
形状ビニールカーテン
RoHS指令(10物質対応)対応
Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)980
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
防炎フィルムにSIAA安全基準適合性能の抗菌・抗ウイルス機能を付与したビニールカーテン。
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
用途店舗、クリニック、オフィス、工場、倉庫などの飛沫対策、間仕切り用途に。
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
色透明
機能糸なし/抗菌/抗ウイルス/防炎
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様RoHS2対応
材質PVC
形状ビニールカーテン
幅(mm)980
厚さ(mm)0.3
質量(kg)約10
色透明
長さ(m)10
アズワン品番64-7944-56
1本
¥8,310
税込¥9,141
当日出荷
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
エスコ品番EA911AG-61
形状ビニールカーテン
1個
¥6,730
税込¥7,403
当日出荷
抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。
材質(シート)塩化ビニル
機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フィルム)裏面:ポリエステル
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <ルームエアコン用> 分解消臭除菌スプレー。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます。エアコンに蓄積されたあらゆるニオイを分解消臭し、繁殖した雑菌・カビ菌を除菌・抗菌し繁殖を防ぎます。事前準備。・床が汚れる恐れがありますので、ビニールシート等を敷いて作業してください。・エアーフィルターのホコリは事前に取り除いておいてください
成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果蓄積された臭いの分解消臭、繁殖したカビ菌や雑菌を抗菌、リラクゼーション
1本(220mL)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応の張り生地を使用しております。通常より座面の径が大きく厚みがありますので、安定したやさしい座り心地です。アジャスト脚(別売:2-8029-11)取り付けると、安定感に優れた固定脚タイプになります。しっかりとした座り心地です。
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
消防法に適合した透明軟質PVCフィルム"ノンフレーム"をリニューアル
防炎性能はそのままに抗菌性能を加え、RoHS2規制にも対応した製品です。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
巻数(m)50
引張強度(N)たて:60.1、よこ:49.7
伸び(%)たて:310、よこ:350
引裂強度(N)たて:15.6、よこ:16.3
耐寒性-45℃可
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
1本(50m)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど
形状ビニールカーテン
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・防カビ・難燃ビニールシートを採用。
アルコール清拭可能。
ビニールシート部を切り欠けば後方からも設置することが可能です。
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
ビニールシートのたるみやシワが出にくいクリップホルダーです。
ソリの心配がなく、筆記が楽にできます。
ペンホルダーが付いており便利です。
用途筆記や書類や伝票の仮とじ、回覧伝達など、様々な用途に使用できます。
細菌やカビの防止に有効な抗菌仕様なので、病院での使用にも最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×230×18
サイズA4
機能2ツ折式、ペンホルダー付
表紙仕様ビニールシート貼り
グリーン購入法適合
フローリングワイパー用、ウェットタイプの取替えシート。フローリングやビニール床の皮脂汚れ・食べこぼし汚れに。
JIS Z 2801に準じて行われた試験の結果に基づく拭き取り後の評価で24時間抗菌試験クリア。99%除菌で使用後はサッパリ衛生的。
表面の凹凸で汚れをスッキリ拭き取る。
成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、フェノキシエタノール、セスキ炭酸ソーダ、ベンザルコニウムクロリド、香料
材質ポリエステル、レーヨン
タイプウェットシート
シリーズクリンクル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20
商品タイプ取替シート
1個(20枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに
材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙
耐熱温度(℃)80
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
サービス分類オーダー・加工
拭くだけで汚れが落ちる、表面が塩化ビニル樹脂製のシート。切り込みつきで便器の形に沿って設置できるので、便器と床のスキマの汚れを防ぎます。吸着しているので掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。カテキン入りなので、アンモニア臭の消臭効果があります。抗菌タイプなので細菌の増殖を抑制します。ハサミで自由にカットできるので、切り込み部分のサイズが合わない場合にも自分で調節できます。
材質表面/塩化ビニル樹脂 裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×43×0.3
抗菌防かび
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LH-81530,LH-81531,LH-81532,LH-81533,LH-81534,LH-81535,LH-81536,LH-81537,LH-81538,LH-81539,LH-81540,LH-81541,LH-81542,LH-81543,LH-81544
長さ(m)1~20
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
抗菌防かび
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LH-81592,LH-81593,LH-81594,LH-81595,LH-81596,LH-81597,LH-81598,LH-81599,LH-81600,LH-81601,LH-81600,LH-81601,LH-81602,LH-81603,LH-81604,LH-81605,LH-81606
長さ(m)1~20
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
抗菌防かび
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LH-81545,LH-81546,LH-81547,LH-81548,LH-81549,LH-81550,LH-81551,LH-81552,LH-81553,LH-81554,LH-81555,LH-81556,LH-81557,LH-81558,LH-81559,LH-81560,LH-81561,LH-81562
長さ(m)1~20
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
抗菌防かび
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LH-81576,LH-81577,LH-81578,LH-81579,LH-81581,LH-81582,LH-81583,LH-81584,LH-81585,LH-81586,LH-81587,LH-81588,LH-81589,LH-81590,LH-81591
長さ(m)1~20
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
抗菌防かび
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LH-81563,LH-81564,LH-81565,LH-81566,LH-81567,LH-81568,LH-81569,LH-81570,LH-81571,LH-81572,LH-81573,LH-81574,LH-81575
長さ(m)1~20
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
抗菌防かび
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LH-81519,LH-81520,LH-81521,LH-81522,LH-81523,LH-81524,LH-81525,LH-81526,LH-81527,LH-81528,LH-81529,LH-81530
長さ(m)1~20
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
抗菌防かび
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LH-81501,LH-81502,LH-81503,LH-81504,LH-81505,LH-81506,LH-81507,LH-81508,LH-81509,LH-81510,LH-81511,LH-81512,LH-81513,LH-81514,LH-81515,LH-81516,LH-81517,LH-81518
長さ(m)1~20
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
抗菌消臭防汚
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LHP-81611,LHP-81612,LHP-81613,LHP-81614,LHP-81615,LHP-81616,LHP-81617,LHP-81618,LHP-81619,LHP-81620
長さ(m)1~9
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
抗菌防かび耐動荷重性
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028
材質塩化ビニル樹脂系シート
品番LHG-81621,LHG-81622,LHG-81623
長さ(m)1~6
幅(cm)182
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ