20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷やして繰り返して使える。クーラーバッグに入れての保冷に。
材質外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー 保冷時間(時間)8~10(使用状況により異なる/内容物には抗菌剤不使用)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)・高吸水性ポリマー ※内容物に抗菌剤は使用しておりません。 寸法(mm)(約)230×150×厚さ20 サイズM 質量(g)300(150+150) 保冷効果(約)165分(48時間凍らせた後、約30℃の雰囲気中において表面温度が―18℃~10℃になるまでの時間)※メーカー試験結果による
1個(300g)
419 税込461
当日出荷


材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:高吸水性ポリマー ※内容物には抗菌剤を使用しておりません。 寸法(mm)(約)285×155×厚さ28
1個
519 税込571
翌々日出荷

材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性) ※内容物に抗菌剤は使用しておりません。
1個(150g)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。) 成分CMC(カルボキシメチルセルロース) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
1個ほか
298 税込328
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。 材質水、吸水性樹脂、防腐剤
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤 モノタロウ 動画あり
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。 材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用 タイプソフトタイプ
1箱(36個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。 材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物 厚さ(mm)33
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。 材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
1箱(30個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
1袋(10個)ほか
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。 熱中症対策にご使用ください。
適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール 寸法(mm)75×100
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子 寸法(mm)210×165 質量(g)300 アズワン品番1-8650-06
1個
469 税込516
当日出荷

袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火を使わず「蒸気(加熱水)」で食品を温められる加熱セット。陸海空自衛隊用として採用されている食品用加熱剤。
用途コンパクトなパッケージに加熱袋1枚と加熱剤3袋がセット。 少量の水(180ml;河川水/海水でも可)で発熱が始まり、蒸気で加熱することで20分で、レトルト食品等を「熱々」に仕上げます。 寸法(mm)170×310 内容加熱袋1枚と加熱剤3袋 賞味期限8年 箱寸法(mm)650×320×220 グリーン購入法適合
1箱(50セット)
57,980 税込63,778
5日以内出荷