匂いの元を分解して消臭するタイプ。100%天然ミネラルなので無害です。
カーテンやソファーなどに噴霧されたナノトタル(ミネラルイオン)が1~2週間消臭の効果を持続させます。
抗菌作用が持続する衛生対策スプレーです。アルコール成分配合でウイルス・菌を99%除去します。ウイルスを除去すると同時に、抗菌被膜を作り抗菌作用が付与され長時間持続します。不特定多数の人が触れるドアノブ、手すり、テーブルなど硬質表面ならどこでも使えます。
用途硬質表面用
成分エタノール、抗菌剤、pH調整剤
液性弱酸性
効果除菌・抗菌
繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。
抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。
天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。
ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
布製品の除菌にも。
シリーズリセッシュ
スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少
すぐれた除菌・抗菌・消臭効果
カビの増殖を99%抑える抗カビ効果
香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズトップ
使用場所室内
香りミンティーグリーン
商品タイプ詰替用
成分水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤
アズワン品番64-1132-65
危険物の類別非危険物
1個(320mL)
¥319
税込¥351
当日出荷
細菌・ウイルス99.99%除去!※1 食品添加物指定原料100%使用だから、食器にかかっても安心。抗菌効果も1ヵ月持続する為、まな板・包丁・食卓など、キッチンやリビングの清潔を保ちます。フルーツ酸の効果で、嫌なニオイも解消します。2度拭き・洗い流し どちらも不要。※1全ての菌・ウイルスを除去できるわけではございません。
ふきそうじにも使えるトイレ用洗剤。トイレットペーパーにスプレーしてふくだけ!除菌。抗菌(便座・床)、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も。アルコール成分プラス(洗浄補助成分)。クリーンミントの香り。
種別スプレー
シリーズトイレマジックリン
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
環境にやさしいパウチタイプ
本体容器と比べて廃棄プラスチック量を約90%※削減しました。
100%天然生まれ!
発酵アルコールをはじめ、すべて天然由来の成分でできているので、食器にかかっても安心です。まな板や包丁などにも気にせず使用できます。
細菌・ウイルスを99.99%除去※!
気になる場所にスプレーするだけでOK。拭き取りや水洗いも不要です。
※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。
拭き取りなしで1ヵ月以上※抗菌コート!
アルコールには除菌効果はありますが、蒸発してしまうため、後から付着した雑菌を抑制することはできません。抗菌成分である「グレープフルーツ種子エキス」は蒸発しにくいため、アルコールが蒸発した後もまな板や包丁の表面に残り、抗菌効果を発揮し続けます。
※水洗いや拭き取り、高温等により効果は異なります。
緑茶抽出物でしっかり消臭!
まな板などの気になるニオイを消臭します。
スポンジ・三角コーナーの除菌にも効果的!
内容量(mL)380
商品タイプつめかえ
1個(380mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
汗やタバコなどのイヤなニオイを消す高い消臭効果に加えて、スプレーするだけで繊維の奥の菌やウイルスを除去(除菌・除ウイルス※)。
更に、菌やカビの増殖まで抑える(抗菌・抗カビ※)。
100%天然ハーブティーツリーオイル配合。香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り。
2Lは、減容容器採用でゴミの容積を削減。
※すべてのウイルス・菌を取り除くわけではありません。
すべての菌・カビを抑えるわけではありません。
シリーズNANOX
香り無香
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
即効の【除菌・消臭】、持続の【防カビ、防菌、防臭】効果がある高機能スプレー!
効果を発揮する剤が付着して残るので、効果を長期間持続させる事ができます。
抗菌製品技術協議会(SIAA)に登録された抗菌加工製品ですので、安心してご使用できます。
【登録番号:JP0112283A0003V】※SIAAマークは抗菌性能に関する認証マークです。
ウイルス除菌効果:A型インフルエンザ 低減率99.8%、ネコカリシウィルス(ノロウィルス) 低減率99.9%
消臭効果:アンモニアガス 低減率99%、酢酸ガス 低減率92%、イソ吉草酸ガス 低減率96%
無色・無臭、ノンアルコール・塩素不使用なので低刺激!
安心・安全な製品です。
用途「防カビ効果」:浴室・浴槽、エアコン、空気清浄器など。「消臭・防カビ効果」:寝具、キッチン、部屋干しなど。「除菌・抗菌・抗ウィルス効果」:玄関ドアノブ、手すり、携帯電話・リモコン、車内のお手入れなど
効果除菌・消臭・防カビ・防菌・防臭
成分有機合成抗菌剤/ポリヘキサメチレン
使用方法50cm四方に対して、20~30cm程度離れて数回程度を目安に噴霧し、スプレー後はよく乾燥させてください
関連キーワード