22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種分野の専門機関が採用!特許を取得した世界初の画期的な抗菌・消臭剤です。 無色・透明・無臭で、布製品に対しても色移り・ニオイ移りがありません! 消臭効果も抜群!ニオイのもとから分解消臭。ペット臭・アンモニア臭・汗臭・タバコ臭等の消臭に! 様々なウイルスやバイ菌を強力に除去!ウイルス対策にも最適です。 お子様の触れるものにも安心してご使用いただける高い安全性! 持続力が長いため、短期間で使い切る必要もなくとっても経済的! 主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。特許(特許3529059)技術です。 抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。 だからホルムアルデヒドも消臭可能です。 JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。 また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。 G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。 繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
透明 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ピース&キューズG2TAMα PLUS 18Lソフトタンク
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途18L大容量業務用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途4L大容量お徳用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×3本)
24,980 税込27,478
当日出荷

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋式トイレおよびポータブルトイレにトイレ袋をセットし、排泄後に水溶紙にパックされた凝固・脱臭剤を入れるだけで使用できます。(小便に使用時)。脱臭性に優れたヤシ殻活性炭「活力炭」と抗菌剤の配合で悪臭の発生を抑えます。未開封の状態で約7年の長期保存が可能です。小便の使用時:袋が水分で自然に溶けてポリマー剤が固まります。大便には袋を破り直接振りかけてください。いざという時の為に備えておく、ブック型ダンボール個装箱です。
トラスコ品番480-3124 セット内容凝固剤30個・汚物袋30枚・処理袋3枚 材質高分子ポリマー(凝固剤)、銀添着ヤシ殻活性炭(抗菌・脱臭剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(30セット)
5,698 税込6,268
翌日出荷

自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm)210 サイズA4 テープ幅(mm)297 テープ長さ(m)0.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピース&キューズG2TAMα PLUS 1000mL詰替え用
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途詰替え用 商品タイプ詰替え用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000mL×12本)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

次亜塩素酸水散布に特化。100V電源を使用したブロワーにより、薬液を広範囲に散布。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤の散布、農薬の散布など 使用流体弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷

EC ミセスクール 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングミセスクール
エコ商品
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット 4つの消臭・抗菌効果 1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)! 通気孔の効果 ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。 ひさしの効果 特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 仕様アゴヒモ:No.SB-2 サイズ(cm)53~62 製品質量(g)約438 内装OT型 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イデアルサービスお得なトイレ凝固剤40回分
エコ商品
抗菌・消臭タイプのトイレ凝固剤です。使い方は簡単!トイレ・ポータブルトイレ、バケツなどに汚物袋をセットし排泄後に凝固剤を入れるだけ。
使用可能回数40回分 セット内容凝固剤×40袋、汚物袋×40枚入 材質高分子ポリマー タイプ個袋 RoHS指令(10物質対応)対応 吸水量約500cc(10gにつき)
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

オールコート豚革手袋。 裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。 袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。 豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。 使うほど手に馴染みます。
厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピース&キューズG2TAMα PLUS 300mLスプレー
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途ニオイの気になるシーン全般に。 商品タイプ本体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL×36本)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

三重化学工業ミエローブ スーパーソフトG
エコ商品
手にやさしい3つの効果で作業快適。塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。
用途土木建設、農林・水産業、園芸用途などに 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にやさしい3つの効果で作業快適。塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。
用途土木建設、農林・水産業、園芸用途などに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
528 税込581
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新北九州工業トイレ・室内換気扇用フィルター
エコ商品
粘着剤付フィルターがホコリをしっかり捕集花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します取り付け簡単ペタッと貼るだけ捕集したホコリを離さない粘着剤付抗菌・消臭取り付け方法:粘着テープ取替目安1枚約1~2ヶ月
ブルー 材質不織布、コート紙、アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚×5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性機能を持たせた裏布付オールコート手袋。手にやさしい3つの効果で作業快適。 塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。 塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。 裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。日本国内で生産。 サイズによって色が違います。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質樹脂部:塩化ビニール 原手:綿 入数(双)10 機能耐油、柔軟性、抗菌・抗カビ、消臭 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。 耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。 消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。 清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。
形状立体型 ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック 対象抗菌消臭 生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカット機能付きでクール効果があります。 抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。 耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。 消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。
形状立体型 ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ネイビー・ダークブラウン 対象抗菌消臭 生地表:ポリエステル抗菌生地、裏:接触冷感生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い悪臭成分を中和して無臭成分にする、これまでにないタイプの消臭剤です。 アンモニア、アミン類、硫化水素、メルカプタンなどの悪臭に効果を発揮します。 ペパーミントによる清涼感と抗菌効果。ペパーミントによるダニの駆除効果。
香りペパーミント RoHS指令(10物質対応)対応 効果【中和消臭効果】幅広い悪臭成分に化学反応(中和)をさせ、無臭成分にします。(拡散により広範囲に適用・有機溶剤には不適)※一般市販品との比較結果では、効果No.1。【光触媒効果】光触媒反応により臭気物質や細菌などを分解させ抗菌・消臭持続効果があります。
1本(100mL)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和産業HC消臭棚シート
エコ商品
イヤなニオイを消し、雑菌・カビの繁殖を抑える。シートまわりの不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビの繁殖を抑えます。食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。ソース・しょう油・油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
ホワイト 寸法(cm)約30×500 材質ポリエチレン 成分天然系消臭剤、有機系抗菌剤、有機窒素系防カビ剤 耐熱温度(℃)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
269 税込296
5日以内出荷

イヤなニオイを消し、雑菌・カビの繁殖を抑える。シートまわりの不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビの繁殖を抑えます。押入れやクローゼットに敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。
ブルー 寸法(cm)約90×180 材質ポリエチレン 成分天然系消臭剤、有機系抗菌剤、有機窒素系防カビ剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
5日以内出荷