Signature PURE WHITEULTRASONE(ウルトラゾーン)翌日出荷
Signature PURE WHITEは、ULTRASONEの象徴的なヘッドホン「Signature DJ」のエッセンスを受け継ぎつつ、プロが認めるピュアなサウンドをより多くのユーザーへ届けるという思いによって誕生した、真のエントリーモニターヘッドホン「Signature PURE」の一部仕様をアップデートした限定生産のリミテッドエディションです。密閉ダイナミック型50mmマイラードライバーと、独自のS-Logic 3テクノロジーを取り入れ、広い再生周波数帯域において低歪でレスポンスに優れつつ、力強くサブベースまでしっかりとモニタリングできる深い低域再生と聴き疲れの少ない自然な音場を実現しています。アップデートポイントとして、強固な接続を可能にする3.5mm4極ネジ式ジャックの新採用とバランス接続に対応したことにより、ポータブル機器でのパワフルな駆動も可能となり、さらに口径と厚みを調整した最新のスエード製イヤーパッド採用で優れたフィッティングとサウンドを提供します。ヘッドパッド下には通気性の良いメッシュ構造採用。ホワイトとシルバーの美麗なデザイン。
仕様●バランス接続:◯●ヘッドパッド:スエード / メッシュ●折り畳み:◯●独自技術:S-Logic (R) 3テクノロジー / 電磁波低減LEテクノロジー / FGCテクノロジー付属品1.2m着脱式グレーカラーストレートケーブル3.5mmプラグ(ストレート) / 6.3mm変換プラグ(ネジ式) / 1.4m着脱式グレーカラーストレートケーブル4.4mmバランスプラグ(ストレート) / イヤーパッド(装着済み) / キャリングバッグ材質イヤーパッド:スエード型式密閉ダイナミック型ヘッドホン質量(g)約296(ケーブル含まず)保証期間本体保証2年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。再生周波数帯域(Hz)8 - 35000音圧レベル(dB)出力:105コネクタ3.5mm 4極スクリューロック式マグネットNdFeBインピーダンス(Ω)32ドライバ種類50mmマイラー