電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長。持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス。専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800。1200。1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON。OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
材質ABS
キー数103キー
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
ボタン数3ボタン
印刷方式シルク印刷
連続動作時間約48時間
連続待機時間約1500時間
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約150日
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
使用電池充電池
連続動作時間84時間
連続待機時間3840時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
セット内容取扱説明書、キーボード、受信機、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Windows搭載のPC
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7
接続方式2.4GHzワイヤレス
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
仕様レシーバー収納:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり※キーボードの開閉でオン・オフ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません、角度調節:あり別途専用スタンドを付属
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列日本語
インターフェースUSB有線接続時
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
マルチペアリングあり
使用電池充電池
連続動作時間50時間
連続待機時間2400時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応
接続方式Bluetooth/有線
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大2 台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載。キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。。
付属品USBケーブル(約80cm)
質量(g)約350
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Android 8~14※有線接続は非対応。iOS 11~18※有線接続は非対応。iPadOS 13~18※有線接続は非対応。
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ
動作力60±20g
キー数104キー
キー配列日本語
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池
送信出力Class 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12×1.3(広げた時)、約20.6×12×1.6(畳んだ時)
キーストローク(mm)1.6±0.2
ワイヤレス通信Bluetooth Ver 5.1 Class2
キーボードパンタグラフ
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
バッテリー寿命連続使用時間約50時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
iPad学習の際、正しいキー入力を楽しく覚えられる!ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”です。学習に集中できるよう工夫を凝らしたキーボードと、iPadケースが一体に。耐久性にも優れ、学校での学びがもっと楽しくなります。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”です。 。iPadケースとキーボードが一体になっているため、iPad本体とUSB Type-C(TM)ポートで接続可能。キーボードはポゴピン経由で動作するため、安定した接続が可能です。 。ケースとキーボードは分離可能。校外学習でiPadを持ち出す際はケース単体で使えます。 。4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。 。※ストラップは別売りです。 。ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 。キーを打つ指を覚えやすい配色に。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 。押し間違いによる混乱を避けるため、ひらがな印字や使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の日本語配列(JIS)を採用しています。 。使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫しました。 。iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。教室の学習机で教科書や筆記用具と並べて置けるよう、省スペースで使えるコンパクト設計を実現しています。 。ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。 。ケース側に充電・通信用USB Type-Cポート・Φ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、iPadの充電やイヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。 。iPadとケースの接続部には、iPadのUSB Type-Cポートに負担をかけない可動式コネクターを採用。コネクター自動ロック機能も搭載し、子どもの手遊びを防ぎます。 。最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 。MIL規格 810H相当。長く使える耐久性を備えたモデルです。 。ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。 。ケースを装着した状態でiPadフィルムの取り付けが可能です。 。本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 。裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様●VCCI:Class B対応●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式/OMTP方式)
セット内容KEY PALETTO Folioケース本体×1台、KEY PALETTO Folioキーボード本体×1台
色チャコールブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約740(ケース、キーボード)
外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約32 (折りたたみ時)
電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)
対応OSiPadOS 17
コネクタ形状ケースとiPad本体接続時:USB Type-C(TM)プラグ、キーボードとケース接続時:専用コネクター
接続方式USB有線
対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16)
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間2年間
キーストローク(mm)2
コネクタ【アップストリーム】USB Type-Cプラグ<USB2.0(480Mbps)>、USB Power Delivery対応(最大出力 20W)
キーピッチ(mm)17
キーメンブレン
USBポート【ダウンストリーム】USB Type-Cポート<USB2.0(480Mbps)> ※データ通信および充電用です。映像出力には対応していません。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード