こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン
質量(g)1550
積載荷重(kg)10
耐荷重(kg)【積上】50
使用時寸法(mm)【外寸】525×360×295(H)、【内寸】485×320×280(H)mm
折りたたみ寸法(mm)525×360×68(H)
スタッキング可能!折りたためる収納ボックス。5段まで積み重ね可能。容量違いのものも積み重ね可能。フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計。使わない時はコンパクトに折りたたみ可能。折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製
材質PP(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)10
フタの有無なし
金属ピンで補強されているので丈夫!
フタの有無なし
仕様積重ね可能
耐荷重(kg)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング可
断熱性に優れ、長時間安定した温度で輸送できます。折り畳み式で持ち運びに便利です。
組み立て・折り畳みのワンタッチ操作が可能なボトムロック方式です。
折り畳み時高さ32mmの保管効率の良いスリムボディータイプです。
各周囲にエラストマーを配置して段積み時の滑り防止効果です。
外寸に対する有効容積率約90%実現。効率的な収納が可能です。
フタの有無あり
有効内寸(mm)445×312×290
最大積載荷重(kg)15
質量(kg/個)0.4
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)310
折りたたみ寸法(mm)750×495×32
外寸法・奥行(mm)322
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)806×336×140
外寸(mm)825×355×165
内寸(mm)806×337×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
1個
¥4,998
税込¥5,498
50日以内出荷
軽くて持ち運びに便利なダンボール製
四隅に波型スリット入りでゴミ袋が引っ掛けやすい
脚付きで接地面が凸凹した場所でも使いやすい
使用後は資源ゴミとしてリサイクルが可能
用途イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱として
材質ダンボール
形状角型
厚さ(mm)5
色クラフト
入数1セット(2枚組)
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)462×324
有効内寸(mm)445×312×290
外寸(mm)462×324×310
内寸(mm)445×312×290
折りたたみ寸法(mm)750×495×32
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
メッシュタイプですので、通気性に優れます。
フタの有無なし
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状斜格子網目リブ
適合カード差し両短辺22型-A
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
適合カード差し:両短辺21型
種別P41B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×252
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)494×336×261
機構上枠短辺コーナー側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
適合カード差し:長短辺21型
種別P38B-B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
機構短辺、長辺、上枠短辺側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途食品等の保冷・運搬・保管
家庭ゴミを収集日まで一時保管できる収納ボックス。
家庭ゴミを一時的に保管することができる「ゴミストレージボックス」。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
ゴミ収集日の前に溜まってしまった家庭ゴミを、一時的に保管しておくことができます。
さまざまな種類のゴミもすっきりひとまとめに。シンプルな外観で清潔感のある空間を保ちます。
芯材が入っているので取っ手を引っ張るだけでサッと開ける仕様。芯材に再生PP40%使用
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ20mm
レジャーシート素材なのでお手入れが簡単。
玄関ポーチやベランダでの一時保管に。
キャンプやBBQでの一時的なゴミの保管にも便利。
材質PP
色ブラック
【保冷最大5日間】天然水とクーラーボックスのお得なセット!。宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(25L/40L):約5.1日/約5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途飲料等保冷、運搬に
成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
色チャコールグレー
適合カード差し:両短辺21型
種別41A
材質PP
形状底面:OA(斜)一部ベタ (斜格子網目)
有効内寸(mm)490×333×252
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×252
底形状斜格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])12.64(1290)
嵌合商品マドコン HBC-41B
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
フタの有無なし
種別551200YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550500BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
仕様両短辺中央に135×170mmの段差(0.4mm)付印刷面有
適合カード差し/両短辺21型、フタ/オリコン30、40、50フタ
種別SKO40BTMBL
材質PP
形状底面/斜格子リブ
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別551240YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO40BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別551200BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550530YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK50B3
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO50BYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
種別SK40B
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK50B
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
種別40A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×285
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.52(1380)
適合カード差し22型-A(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別557150BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
トラスコ品番446-1428
種別SKO40A2BL
材質PP
質量(kg)2.08
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フタの有無なし
種別552100YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×271
内寸(mm)491×334×261
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550500YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード
1
2
次へ