プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
軽量で耐久性があります。
水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂
色黄
エスコ品番EA983DX-6
質量(kg)空時:2.54、満水時:8
奥行(mm)390
収納時寸法(mm)240×960(H)
使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
こんなお得な商品も!
折り畳み バリケード 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP
トラスコ品番351-5206
質量(kg)2.5
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として
材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。
収納時もスッキリ!
用途人通りの多い作業現場に。
清掃作業や各種作業時の安全確保に。
材質フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP
トラスコ品番811-5915
寸法(mm)約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H)
質量(kg)2.5
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。
材質PP
幅(mm)600(折りたたみ時)
高さ(mm)1000(折りたたみ時)
全幅(m)3.8
色イエロー
質量(kg)約17
キャスター数2
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
トラスコ品番826-4241
寸法(mm)680×750
全長(mm)2767
質量(kg)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。
スペースに合わせてラクラク伸縮。
軽くて丈夫なアルミ製。
いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。
材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
ワイド幅1600mmで通路を防ぎ、お客様の侵入を防ぎます。「清掃中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヶ国語で表示。表示部が大きく、高い視認性を確保できます。
用途表示パネル
材質フレーム/スチール、表示部/ナイロン布、ジョイント/ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番370-2031
幅(mm)1600
質量(kg)2.5
高さ(mm)750
奥行(mm)200
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
トラスコ品番100-3188
質量(kg)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
1個
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。
質量(kg)4.5
色ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ4面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
幅(mm)970
質量(kg)5
高さ(mm)1170
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルアルミ複合板シルバーt3
MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。
トラスコ品番556-2841
材質スチール
質量(kg)11.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
1台
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ
質量(g)680
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)252x148x74
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
関連キーワード