手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
丈夫なスチールフレーム製です。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ステップ部分には滑り止め処理をしています。
4段式タイプ。
最大使用荷重(kg)約100
踏ざん踏面幅(mm)260
材質スチール、PP
色フレーム:ホワイト、座面:ブラック
段数4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×820×1440(展開時)
保証期間ご購入日より6か月
収納寸法・幅(mm)約510
収納寸法・奥行(mm)約70
収納寸法・高さ(mm)約1440
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)150
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
収納寸法・奥行(mm)135
広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
奥行(mm)踏ざん:80
段数4
天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337
高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46
収納寸法・幅(mm)545
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)1740
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。
用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
色ブラウン
収納寸法・奥行(mm)135
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)(約)7.9
段数4
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×81.5×164
高さ(cm)天板まで:(約)94
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×25×175
寸法(幅W×奥行D)(cm)踏板1段目~2段目:(約)36×21
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
グリップ力の高い縞板天板
天板はアルミ縞板、滑り止め効果抜群。
ワンタッチ開閉レバー。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ折りたたみ式、強力型
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)300
トレーと一体型で便利な多機能ステップ。一家に一台あると何かと便利な優れもの!。こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!。支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。ステップ部はサビに強いアルミ製!。天板とステップ部は滑り止め加工。折りたたんでコンパクトに収納。組立不要完成品
材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2
トレー寸法(mm)(約)285×95
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:341mm×311mm
※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm
※トレー耐荷重5kg
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190
全高(mm)(上わく)470
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)303
収納寸法・奥行(mm)120
ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
材質アルミ合金製
全高(mm)(上わく)540
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)245
収納寸法・奥行(mm)110
天板寸法・幅(mm)299
天板寸法・奥行(mm)252
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。
トラック荷台にも安全に昇降ができます。
手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。
最大使用荷重(kg)120
仕様折りたたみ式
トラスコ品番496-3822
材質アルミ合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1441
設置寸法・幅(mm)1263
踏ざん間隔(mm)300
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365
天板寸法・幅(mm)526
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg)
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレー寸法:269mm×190mm
トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
天場寸法(mm)341×311
高さ(m)(上わく)0.47
収納寸法・奥行(mm)120
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数4
設置寸法・奥行(mm)1303
設置寸法・幅(mm)680
型番CSD-100F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.66
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219
アズワン品番64-2275-09
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1085
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-4A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405
アズワン品番65-2238-50
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥64,100
税込¥70,510
当日出荷
最大使用荷重(kg)160
エスコ品番EA903AF-7
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数4段
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)350
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20
仕様折りたたみタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ395×300mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
材質(本体)アルミ合金
タイプ背面キャスターΦ75mm付
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量(kg)100
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立、踏み台として役立つ便利なステップチェア。ステップが13cmと幅広で安心度アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽く手持ち安い軽量タイプ。収納時はコンパクト。幅約13.5cmの隙間に収納可能。
用途事務所や書庫の整理に。折りたたみ踏み台、脚立、はしご、ステップ踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)130
材質金属(アルミニウム)
取扱説明書(1.34MB)
緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)160
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん踏面幅(mm)60
材質(本体)アルミ
材質アルミニウム合金
踏面幅(mm)60
使用角度(°)72.5(背面枠/83)
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)520
500×550の広い天板で安全に作業ができます。
4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。
仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。
折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様仮設工業会認定品
伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330
最大使用荷重(kg)170
トレー付きで便利な多機能ステップ。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!荷物の仮置きに便利!安心ストッパー付き。安全性を考え丈夫なスチール製ステップを採用。いろんな場所で大活躍!一家に一台あると何かと便利な優れもの!ステップが広く足元が安定。滑り止め付き。折りたたんでコンパクトに収納。こんな時に便利!電球替えに!高い所の物の出し入れに!組立不要完成品
最大使用荷重(kg)踏み台部:(約)120、トレー部:(約)10
材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン
段数4段
設置寸法・奥行(mm)950
設置寸法・幅(mm)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)58×9×164
使用高さ(mm)150
最大使用高さ(m)1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード