7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm)120 折込 全長(mm)260 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)136 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクト&スマート! 折りたたみ式でコンパクトに収納 柄部は握りやすく引きやすい形状
用途60mm以下の木材・石膏ボードなど 刃長(mm)120 折込 全長(mm)約270 質量(g)約60 素材(刃)SK-5:炭素鋼、(グリップ)木材
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸 刃長(mm)150 刃渡り(mm)150 全長(mm)275 ピッチ(mm)2.5 仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶 トラスコ品番796-7284 質量(g)181 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 切り幅(mm)1.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ引廻鋸。柄は握りやすく、引きやすい形状。落下防止ストラップが取り付けられるリング穴付。
刃長(mm)120 全長(mm)270 質量(g)70 収納時寸法(mm)160×80×15 材質(刃)炭素鋼
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

携帯用に便利な木柄折込鋸。
刃渡り(mm)210 全長(mm)265 質量(g)117 折込折りたたみ式
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

刃を柄の中に畳んで携帯できる折込タイプの竹挽鋸です。
用途竹挽き、塩ビ製品の切断 全長(mm)(展開時)490、(折込時)260 折込折りたたみ式 柄長さ(mm)260 刃渡り(mm)210
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

260-21 めばえネクスト Silky(ユーエム工業) 動画あり
Silky(ユーエム工業)めばえネクスト
剪定鋸めばえが使いやすくリニューアル。グリップにはウッドプラスチックを使用した「バイオグリップ」を採用。少しザラつきのある独特の質感を実現。繊維に細かな隙間ができ汗などが府約した状態でも滑りにくい。 鋸刃は荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。鞘は3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくい。
用途生木の剪定・枝打ち 種別本体 全長(mm)270 質量(g)310 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)415×110×50 使用時寸法(mm)365×90×20 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)210
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷