木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100
全長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
質量(g)55
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.6
材質(刃)炭素鋼
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹
ピッチ(mm)1.5
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹
ピッチ(mm)1.5
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)125
1丁
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。
刃渡り(mm)210
使用時寸法(mm)450
ピッチ(mm)1.5
材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木
板厚(mm)0.6
折込可
折りたたみ寸法(mm)245
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード