フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)15
仕様金属ピン使用
有効内寸(mm)492×334×305
内寸(mm)492×334×314
折りたたみ寸法(mm)530×366×86
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。
用途電子部品などの保管・輸送に。
フタの有無なし
適合フタ/CR-D2F-EA(別売)
材質導電性ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)532
特性導電性
外寸法・奥行(mm)368
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)494
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
スライドつまみ
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)492×333×H303
外寸(mm)366×530×334
上部内寸(mm)492×333×H303
折りたたみ寸法(mm)95
許容質量(kg)20
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナごと入るバッグです。透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。イベントや展示会にも活躍します。タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。
用途折り畳みコンテナ搬送に。
仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm)
材質ビートテックス
導電折りたたみコンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。
材質導電PP
外寸法・幅(mm)532
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)368
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工なし
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみコンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用した折りたたみコンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来の折りたたみコンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
材質リサイクルPP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23118008
フタの有無なし
種別SKOO55BBK
材質PP
有効内寸(mm)600×405×227
外寸(mm)649×439×249
内寸(mm)600×406×237
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
フタの有無なし
種別552380BK00
材質導電性PP
有効内寸(mm)490×331×304
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)490×332×311
底形状斜格子リブ
フタの有無なし
種別SKO55BELBK
材質導電性PP
有効内寸(mm)600×404×229
外寸(mm)650×440×249
内寸(mm)600×405×237
底形状斜格子リブ
特性導電
1111サイズ及び海上コンテナ9モジュールで効率輸送可能サイズ
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)624×404×206
外寸(mm)660×440×224
内寸(mm)625×405×214
機構特殊:スライドスタック機構付
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
色ブラック/透明
容量(L)50
有効内寸(mm)493×335×305
内寸(mm)493×335×314
折りたたみ寸法(mm)530×366×86
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
オールプラスチック製
種別(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
有効内寸(mm)600×405×227
外寸(mm)649×439×249
内寸(mm)600×406×237
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
材質導電性PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)294
短辺(mm)(内寸)397、(外寸)441
長辺(mm)(内寸)497、(外寸)541
有効内寸(mm)短辺:397、長辺:497
圧縮荷重(kN[kgf])23.0[2340]
外寸法・高さ(mm)304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)286
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)214
短辺(mm)(内寸)405、(外寸)440
長辺(mm)(内寸)625、(外寸)660
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:624
圧縮荷重(kN[kgf])22.9[2340]
外寸法・高さ(mm)224
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)206
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×133
外寸(mm)710×550×165
内寸(mm)693×532×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
種別C-55B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)600×405×228
外寸(mm)649×439×262
内寸(mm)600×406×228
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
関連キーワード