折りたたみ可能なため、収納時に大変便利です。
1面倒し可能タイプなため、取り出し口としてもご使用頂けます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
耐荷重(kg)10
外寸(mm)550×370×205
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なし
トラスコ品番509-4691
材質ポリプロピレン
材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート
質量(kg)3.05
耐荷重(kg)10
適合カード差しRB120×65
アズワン品番0-1805-01
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)325
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)334
有効内寸法・高さ(mm)305
有効内寸法・幅(mm)492
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
加工シボ加工有
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)7
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型
材質ポリプロピレン
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)348
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)474
有効内寸法・奥行(mm)449
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)324
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
段積み可能な折りたたみ式コンテナ
段積み時でも横から物の出し入れが可能 (短辺×1面、長辺×1面)
小物、工具の整理整頓に便利
フタの有無あり
材質PP
質量(kg)2.82
耐荷重(kg)単体:25、段積み時:100
内形寸法(mm)490×337×310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時: 530×365×335、折り畳み時:530×365×100
1個
¥6,582
税込¥7,240
5日以内出荷
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
質量(g)1050
容量(L)20
耐荷重(kg)10
最大積載段数5
折りたたみ時高さ(mm)70
フタの有無なし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×264×272
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)333×232×262
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×231×254
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
この保護シールを貼った上に、送り状やデリバリーパック、ケアシールなどを貼ることで商品の外箱に汚れや傷がつくのを防ぎます。
保護シールは再剥離できる糊を使用していますので、外箱を傷つけにくくキレイに剥がせます。
ダンボールなどの紙製の外箱や、折りたたみコンテナなどのプラスチック箱にご利用いただけます。
二重梱包できない商品へのご利用や、二重梱包を減らす運用、外箱を再利用したい場合などに最適です。
お届け先にもスムーズにご対応いただけるよう、保護シールに剥がし方の下記コメントを記載しています。
『このシールは剥がしやすい糊を使用しています。端からゆっくりとお剥がし下さい。』
お試し用の少量タイプもご用意いたしました。糊質が気になる方はまずはお試し用でご利用ください。
タイプ糊質:再剥離糊
用紙上質紙
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.32
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
関連キーワード