こんなお得な商品も!

カッター作業用マット 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。
切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。
折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。
便利な5mm間隔方眼線入りです。
用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に配慮した「オレフィン系樹脂」を使用。持ち運びに便利でカラフルな折りたたみカッティングマット。
両面使用可能な折りたたみ式カッティングマット。半分に折りたたむことができるので、限られたスペースでも使用できます。折りたたむとコンパクトになり、持ち運びにも便利です。表裏ともに、1cm間隔でドットが印刷されています。
仕様両面使用可能(両面印刷・10mmドット方眼入)
材質軟質TPE+硬質PP製
厚さ(mm)2.5
色オフホワイト、ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。
種別オイル専用
材質ポリプロピレン
色白
フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。
パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
リサイクル素材
用途多目的、多用途
工作機械の足元
靴裏の油汚れ落とし
トラスコ品番406-0814
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
シート幅(mm)410
吸収量約66.7L/箱
シート長さ(m)45
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
材質ポリプロピレン
色グレー
対応オイル、水、溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード