36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg)80 タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。 トラスコ品番835-7837 質量(kg)20.2 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 荷台寸法(mm)900×600 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630 2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。 簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬、防災緊急用として トラスコ品番759-7100 材質アルミ合金 長さ(mm)2380 幅(mm)1160 質量(kg)40 高さ(mm)810 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)800 荷台寸法(幅)(mm)1455 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅(mm)1100 最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着 トラスコ品番751-3666 材質アルミニウム、ゴム、樹脂 質量(kg)21 タイプ折りたたみ式リアカー 耐荷重(kg)180 荷台寸法(mm)W600×D900 荷台寸法(高さ)(mm)310 ハンドル長さ(mm)870 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

全幅(mm)890 最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)320 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。 材質アルミ合金
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 材質アルミ合金
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

強度の高いノーパンクタイヤです。HC-906NAは側面パネル付きです。
種別HC-906NA アズワン品番2-8869-02
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番439-0121 質量(kg)31.0 耐荷重(kg)150 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売折りたたみ式リヤカー
大容量タイプ/24インチ ノーパンクタイヤ
材質アルミ 最大積載量(kg)180 タイヤタイプ24インチ、ノーパンクタイヤ 自重(kg)40
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

昭和ブリッジ販売折りたたみ式リヤカー
ショートハンドル/20インチ ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)150 荷台寸法(mm)長さ:900、幅:600、高さ:310 タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ 使用時寸法(mm)全長:1380、全幅:900、全高:700 折りたたみ寸法(mm)全長:1000、全幅:340、全高:800
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー
収納性に優れた折りたたみ式。20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備。アルミ合金を使用し、超軽量を実現。収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809 質量(kg)18.7 全幅(mm)894 全高(mm)730 深さ(mm)315 最大積載量(kg)130 荷台寸法(長さ)(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル長さ(mm)843 タイヤタイプノーパンクタイヤ 収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売折りたたみ式リヤカー
24インチ ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)150 タイヤタイプ24インチ・ノーパンクタイヤ 自重(kg)25 折りたたみ寸法(mm)全長1020、 全幅440、 全高780
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番437-1089 材質アルミ 質量(kg)17.5 最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。 トラスコ品番868-8420 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1681 幅(mm)870 高さ(mm)750 タイプ4面パネル付 均等荷重(kg)180 タイヤタイプ20インチエアータイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 タイプ4面パネル付 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5921 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 タイプ側面パネル付 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5920 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金 耐荷重(kg)120 本体質量(kg)16.2 荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

仕様アルミ合金製 質量(kg)20.2 均等荷重(kg)150 型番HKM150 荷台寸法(高さ)(mm)310 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
96,300 税込105,930
当日出荷

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付 材質本体/アルミ 最大積載量(kg)80 荷台寸法(長さ)(mm)860 荷台寸法(幅)(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません 材質アルミ 質量(kg)21 均等荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600(W)×900(L) ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) アズワン品番64-7862-70 タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
101,500 税込111,650
当日出荷

エスコ品番EA520AG-6 材質アルミ合金 質量(kg)31 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)870 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810 タイヤタイプΦ508mmノーパンクタイヤ(20”) 側板平板
1個
183,900 税込202,290
翌日出荷

1台
268,500 税込295,350
当日出荷

エスコ品番EA520AG-12A 材質アルミ合金 質量(kg)33 耐荷重(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)310 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)875 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800 タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ 側板平板
1個
198,300 税込218,130
翌日出荷

昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。
耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)750 タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高2110×1080×730 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1290×350×730
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。
耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)750 タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高1700×870×715 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)970×310×620
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。
材質スチール 表面処理ブルー焼付塗装 最大積載量(kg)150 本体質量(kg)25
1個
99,980 税込109,978
47日以内出荷

病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付 材質スチール、アルミ 表面処理ブラウン焼付塗装 最大積載量(kg)150 本体質量(kg)22
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷